絞り込み

遠方手動操作式断路器
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台76日以内出荷定格電流(A)600質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2
フック棒操作式断路器
三菱電機¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
高圧断路器 補助開閉器
富士電機¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷適合機種V3-2・ V3-2DT・V3-4・V3-4DT・V3-6・V3-6DT・V3-12・V3-12DT接点構成2a+2b・DC100/110V 15A、AC200/220V 15A







![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)