FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • Omron 短絡バー omron(オムロン)

    Omron 短絡バー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 端子カバー omron(オムロン)

    端子カバー

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1種別端子カバー種類その他アクセサリ
  • Finder リレー 基板実装 40 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 40 Series

    FINDER(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MOSFET Photo Relay SPNO INFINEON

    MOSFET Photo Relay SPNO

    INFINEON(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15質量(g)約5取付方式基板実装極数1奥行(mm)5シリーズHF41F接点構成SPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)3390コイル電圧(V)24(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)1.5最大スイッチング電源(DC W)180コイル電力(mW)170耐振動(Hz)10~55 1mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)2.5k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc RS PRO

    RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ラッチあり
リレーその他関連用品