4ページ目: 洗面所・トイレ

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1,056件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RWシリーズINAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
フラッシュマン リカバリー1 AC100Vタイプ ミナミサワフラッシュマン リカバリー1 AC100Vタイプミナミサワ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源AC100V(50/60Hz)外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
ハンドドライヤー TOTOハンドドライヤーTOTO
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ高速電源(V)AC100消費電力(W)625(待機時約0.5)運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)スローダウン機構付フタ付前丸便座INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)TOTO(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水
エアータオル 東京エレクトロンエアータオル東京エレクトロン
63,980税込70,378
1個
当日出荷
消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
ウォシュレットKM TOTOウォシュレットKMTOTO
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸ホワイト機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座操作パネル壁リモコン型関連資料商品図(0.17MB) 分解図(0.14MB)取扱説明書(5.4MB)温水貯蔵方式瞬間式
21 S・SB用便ふた TOTO21 S・SB用便ふたTOTO
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
18・'16HX用便ふた TOTO18・'16HX用便ふたTOTO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
シャワートイレKAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズINAX(LIXIL)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGATOTO
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。 GGAが提案する、3つの特長。1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.セフィオンテクト従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。3.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。
関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.51MB) 図面(3.59MB)グリーン購入法適合
後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」 サンコー[日用品]後付けトイレバブルクッション「あわらくBIG」サンコー[日用品]
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
泡で尿の飛び散りを抑える、後付け可能な泡洗浄機「あわらくBIG」。
仕様【排出時間・量】約7.5秒(約50mL/約15秒(約100mL)適合【オイル】揮発性エッセンシャルオイル/精油、ディフューザー対応のアロマオイルセット内容本体、シリコンホース、ノズル、リモコン、ホース固定フック(3個)、充電ケーブル(AtoDC)(95cm)、固定用両面テープ予備(2枚)、ホース固定フック用両面テープ予備(3枚)、専用瓶(アロマ)、アロマ用芯棒、フィルター予備、日本語取扱説明書材質専用瓶(アロマ):ガラス、リモコン:ABS、シリコンホース:シリコン質量(kg)約1.2材質(本体)ABS PC電源USB 5V 1.0A以上推奨タンク容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×133×457材質(ノズル)PCバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー 3.7材質(フック)(ホース固定フック)PC充電時間(時間)約6LEDLEDパターン:赤、緑、青 使用後5分で自動消灯バッテリー容量(mAh)2600ケーブル長(cm)約95リモコンボタン電池:CR2025噴霧量(mL)アロマ:約0.022フィルター交換目安6ヶ月稼働時間(分)約55
ハンドドライヤー Dyson Airblade V HU02 ダイソンハンドドライヤー Dyson Airblade V HU02ダイソン
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
HPAフィルターを通して1秒間に最大20Lの空気を放出します10~19秒で衛生的に手を乾かします。
仕様W本体質量(kg)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×100×394アズワン品番68-5770-83
ノズル先端交換キット LIXILノズル先端交換キットLIXIL
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ビューティ・トワレ MSシリーズ 瞬間式 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)ビューティ・トワレ MSシリーズ 瞬間式 温水洗浄便座Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
美しさと使い心地を両立した最上位モデル。お掃除の手間なく、清潔に保てる機能が充実。地球にやさしい省エネ機能で、電気代は年間約2,700円。
用途温水洗浄便座として。
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラー タカラスタンダードホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラータカラスタンダード
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】750×30×110【ミラー】750×187×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台) クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)クリナップ
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(下台)
高さ(mm)780奥行(mm)470関連資料(1.22MB) 図面(0.21MB)
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台) クリナップ洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)クリナップ
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
洗面化粧台BGAシリーズ サイドキャビネット(上台)
暖房便座 アサヒ衛陶暖房便座アサヒ衛陶
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質便座:ポリプロピレン形状前丸本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×500×59
【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」 アサヒ衛陶【オーダー】リフォームトイレ便器+タンク+便座セット「エディ566」アサヒ衛陶
50,980税込56,078
1セット
欠品中
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PPタイプリフォーム用排水方式床排水本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く)関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)洗浄水量(L)大:6、小:5排水芯(mm)320~550洗浄方式サイホンゼットサービス分類オーダー・加工
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付 INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 一般地 手洗付INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63(貯湯式)定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
普通便座 Janis(ジャニス工業)普通便座Janis(ジャニス工業)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
形状前丸サイズ大型用
シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗無 INAX(LIXIL)シャワートイレRG+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 一般地 手洗無INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク最高圧力(MPa)0.75(静止時)排水方式床排水方式給湯:貯湯式(0.63L)給水方式水道直結式使用温度範囲(℃)0~40省エネ基準達成率(%)111タイプ貯湯定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保証期間2年定格消費電力(W)300排水芯(mm)120、200~550仕様大型共用便座
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗付 INAX(LIXIL)FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗付INAX(LIXIL)
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
キッチンパーツ コンフィシリーズ用サイドパネル イースタン工業キッチンパーツ コンフィシリーズ用サイドパネルイースタン工業
5,598税込6,158
1台
11日以内出荷
コンフィシリーズ用のサイドパネルです。
白のみ
便フタキット サティスDV100用 INAX(LIXIL)便フタキット サティスDV100用INAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
適合サティスDV100タイプ(2001年モデル)
コフレルワイド壁付 キャビネットタイプ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)コフレルワイド壁付 キャビネットタイプ ハンドル水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
0.5坪空間にピッタリなワイドタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水
コフレルスリム壁付 キャビネットタイプ 自動単水栓 INAX(LIXIL)コフレルスリム壁付 キャビネットタイプ 自動単水栓INAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合
照明カバー INAX(LIXIL)照明カバーINAX(LIXIL)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
適合オフト(MFK-501)
扉付ミドルキャビネット INAX(LIXIL)扉付ミドルキャビネットINAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)360×150×600
洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(600LED)+2枚扉(600)+600バックパネル】 TOTO洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(600LED)+2枚扉(600)+600バックパネル】TOTO
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
高さ(mm)1800奥行(mm)490間口(mm)600ミラー形状一面鏡(600LED)化粧台2枚扉(600)対応水栓600バックパネル
洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別) INAX(LIXIL)洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別)INAX(LIXIL)
72,980税込80,278
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け)INAX(LIXIL)
97,980税込107,778
1セット
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
使用地区一般地向けミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル奥行(mm)520セット高さ(mm)1900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ボウル容量(L)11色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RAAシリーズINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)取扱説明書(2.8MB)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
容量(L)洗面器:11排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
フラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用 ミナミサワフラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用ミナミサワ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキンタイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
フタ開閉工具ロングタイプ(TEA95/95L/96/96L用) ミナミサワフタ開閉工具ロングタイプ(TEA95/95L/96/96L用)ミナミサワ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タイプフタ開閉工具ロング
TEA95/96用 交換用止水栓 ミナミサワTEA95/96用 交換用止水栓ミナミサワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
止水栓が経年劣化している場合の交換用止水栓です。
タイプ交換用止水栓
フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用 ミナミサワフラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用ミナミサワ
59,980税込65,978
1個
欠品中
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源(V)AC100(50/60Hz)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ ミナミサワフラッシュマン リカバリー1 電池タイプミナミサワ
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ