1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ3口ビルトインIHクッキングヒーター 200Vアイリスオーヤマ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
左右・中央・グリル合わせて最大5,800W利用可能()。3つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。水なし両面焼き2で手間いらず、便利なグリル皿タイプ。「切り身/干物」、「つけ焼き」、「生・姿焼き」の3種類の自動調理メニューも搭載。フルガラストッププレートと静電スイッチでどんなキッチンとも調和し、お掃除もラクになります!
材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC質量(g)21800電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)5800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×562×235口数3口ヒーター(W)【中央IHヒーター】1500(300W~1.5kW5段階)【左右IHヒーター】3000(150W相当~3.0kW9段階)使用可能径(Φ)加熱調理(左右IH/中央IH):直径12~26cm/直径12~18cm、揚げ物調理(左右IH):直径18~26cm電源コード長さ:70cm、3芯キャブタイヤケーブル電源プラグ2極 接地極付 250V 30A

調理機器』には他にこんなカテゴリがあります

ヒーター