アルミ忍び返し AGx(エージーエックス)森田アルミ工業3日以内出荷
視覚的な威嚇効果が高いAGに対し、十分な防犯機能を備えながらも威嚇的になりすぎない、私たちが住む風景の中に違和感なく溶け込んでいくようなものを目指しました。
古くから忍び返しとして使用されてきた、尖らせた竹や木のようなより単純な造形が日本の街並みにはふさわしいと考え、×というシンプルな形状を採用しました。
先端部分をアルミ型材で制作可能な最薄の寸法で押出すことで鋭さを出し、防犯性能を高めています。
付属品アンカーボルト(M6×45)×4本、ドリルねじ(4×13)×4本材質アルミ押出材(アルマイト仕上)質量(kg)2色プレーンシルバー(つや消し)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60mm x 1000mm x 100mm
アルミ忍び返し AG(エージー)森田アルミ工業4日以内出荷
忍び返しのある景観を美しく。AGは過去の忍び返しを模倣したものではなく、素材や構造の特徴を念頭に置きつつも、日本らしさや日本の街並みを大切にしたいという想いから生まれました。【美しさと実用性を合わせたデザイン】アルミ押出型材を斜めに輪切りすることによって、防犯に必要な鋭利さと、今までにない表情を生み出すことを試みました。【高い耐久性・耐錆性】アルマイト処理による高い耐久性・耐錆性を備えています。また斜めカットによる形状は水切れが良く、メンテナンスの軽減にもつながっています。
付属品アンカーボルト(M6×45)×4、ドリルネジ(4×1)×4材質アルミ押出材 アルマイト仕上げ質量(kg)3色プレーンシルバー(艶消し)長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×203×60
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3