絞り込み
間口(mm)
  • ~1000(1)
  • ~1500(14)
  • ~2000(90)
  • ~3000(258)
  • ~4000(82)
  • ~5000(32)
  • ~6000(2)
ブランド
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(315)
  • イナバ(90)
  • ヨドコウ(57)
  • ダイマツ(10)
  • サンキン(1)
  • ダイケン(1)
奥行(mm)
  • ~2000
  • 3001~(30)
  • 【全体】1600【床回り】1540(1)
  • ~500(9)
  • ~1000(1,326)
  • ~1500(111)
  • ~2500(275)
  • ~3000(112)
高さ(mm)
  • 1930(1)
  • 2000(1)
  • 2085(44)
  • 2110(156)
  • 2118.5(18)
  • 2119(6)
  • 2119.5(18)
  • 2120(7)
  • 2161(72)
  • 2163(72)
  • 2212(1)
  • 2251(2)
  • 2270(2)
  • 2330(1)
  • 2359(6)
  • 2360(3)
  • 2385(51)
  • 2440(2)
  • 2509(1)
  • 2570(12)
扉形式
  • オープン(2)
  • シャッター(縦型)(6)
  • ドア(2)
  • 引き戸(209)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら

商品豆知識

474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
~1000(1)
~1500(14)
~2000(90)
~3000(258)
~4000(82)
~5000(32)
~6000(2)
多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)ダイマツ(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
多目的万能物置(間口1600×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口1600×奥行1800mmタイプ)ダイマツ
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)【屋根寸】1796、【内寸】1471、【土台】1616間口(mm)【屋根寸】1661、【内寸】1495、【土台】1615適合床面積0.79坪/2.61m2適合地域一般地用扉形式オープン
E-Style 物置 L'espace(レスパス) サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス)サンキン
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。 アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。 連動扉の採用で広々とした開口部を実現。 右開き・左開きのどちらも可能。 床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。
高さ(mm)2000標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383
多目的万能物置(間口4015mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口4015mmタイプ)ダイマツ(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板シルバー高さ(mm)2509タイプロングパネル間口(mm)3960適合地域一般地用扉形式オープン
ヨド物置 エルモ LMD-2215 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2215ヨドコウ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高さ(mm)2120間口(mm)2213奥行(mm)1512
Mr,ストックマン ダンディ ND-2215ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ ND-2215ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
付属品たて樋×1本、アルミフック×3個、アンカープレート×4枚ディープブルー高さ(mm)2110奥行(mm)1590間口(mm)2200耐荷重(kg)(床)2100床面積(m2)3.5(1.06坪)内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2144×1420×1882有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸
フォルタ(間口3470mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ(間口3470mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)3470
フォルタ(間口2210mm) イナバフォルタ(間口2210mm)イナバ
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)2210
フォルタ(間口1790mm) イナバフォルタ(間口1790mm)イナバ
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
間口(mm)1790扉形式引き戸
ヨド物置 エルモ LMD-2515 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2515ヨドコウ
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
高さ(mm)2120間口(mm)2564奥行(mm)1512
ヨド物置 エルモ LMD-2218 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2218ヨドコウ
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
高さ(mm)2119間口(mm)2213奥行(mm)1863
YODOKO BLACK エルモLMD-2215-BK/BK ヨドコウYODOKO BLACK エルモLMD-2215-BK/BKヨドコウ
189,800税込208,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)236BK(ブラック)高さ(mm)2119.5タイプ一般型奥行(mm)1512間口(mm)2213耐荷重(N/m2)屋根/1200、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.35有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1336.5×1920必要ブロック数(個)9(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMDU-2515-BK/CWヨドコウ
249,800税込274,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)282CW(ショコラウッド)高さ(mm)2119.5タイプ豪雪型奥行(mm)1512間口(mm)2563.5耐荷重(N/m2)屋根/4500、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.88有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1110×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2469.5×1336.5×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-1815-BK/BK ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-1815-BK/BKヨドコウ
189,800税込208,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)213.5BK(ブラック)高さ(mm)2119.5タイプ一般型奥行(mm)1512間口(mm)1862.5耐荷重(N/m2)屋根/1200、棚/2000、床/6000床面積(m2)2.82有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1054.5×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1768.5×1336.5×1920必要ブロック数(個)9(別途)
多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ)ダイマツ
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
ブラック色でスタイリッシュな多目的に使用できる万能物置!バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板ブラック(黒)奥行(mm)1615間口(mm)1613間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×1795×1920、【内部】1496×1490×1870間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615適合床面積0.79坪/2.61(m2)適合地域一般地用
中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色) イナバ中型物置 フォルタ フランネルグレー(本体色)イナバ
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いが住宅と調和し、上質でモダンなエクステリアを演出します。
Mr,ストックマン ダンディ ND-1819 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ ND-1819 ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
付属品たて樋×1本、アルミフック×3個、アンカープレート×4枚ディープブルー高さ(mm)2110奥行(mm)1922間口(mm)1832耐荷重(kg)(床)2110床面積(m2)3.52(1.07坪)内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1776×1752×1865有効開口寸法(間口×高さ)(mm)992×1850扉形式引き戸
シャッター物置ドマール(間口2210mm) イナバシャッター物置ドマール(間口2210mm)イナバ
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)2385間口(mm)2210扉形式シャッター(縦型)
フォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ(間口2630mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸間口(mm)2630
フォルタ(間口1530mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット イナバフォルタ(間口1530mm) 本体+耐風・耐震補強Aセットイナバ
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
間口(mm)1530高さ(mm)2085扉形式引き戸
ナイソー SMK-GM イナバナイソー SMK-GMイナバ
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
ヨド物置 エルモ LMD-0815 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-0815ヨドコウ
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
高さ(mm)2120タイプ一般型奥行(mm)1512間口(mm)811床面積(m2)1.23有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)628×1831色(扉)CB(カシミヤベージュ)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)717×1336.5×1920必要ブロック数(個)6
ヨド物置 エルモ LMD-2215H ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2215Hヨドコウ
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
間口(mm)2213奥行(mm)1512高さ(mm)2360床面積(m2)3.35有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×2154室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1336.5×2160必要ブロック数(個)9
ヨド物置 エルモ LMD-2915 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2915ヨドコウ
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
高さ(mm)2120奥行(mm)1512間口(mm)2914
ヨド物置 エルモ LMD-1818 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-1818ヨドコウ
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高さ(mm)2119奥行(mm)1863間口(mm)1863
ヨド物置 エルモ LMD-1815H ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-1815Hヨドコウ
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高さ(mm)2360間口(mm)1863奥行(mm)1512
ヨド物置 エルモ LMD-1815 ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-1815ヨドコウ
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高さ(mm)2120間口(mm)1863奥行(mm)1512
YODOKO BLACK エルモ LMDU-2218-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMDU-2218-BK/CWヨドコウ
229,800税込252,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)304.5CW(ショコラウッド)高さ(mm)2118.5タイプ豪雪型奥行(mm)1862.5間口(mm)2213耐荷重(N/m2)屋根/4500、棚/2000、床/6000床面積(m2)4.12有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1687×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-2215-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-2215-BK/CWヨドコウ
189,800税込208,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)236CW(ショコラウッド)高さ(mm)2119.5タイプ積雪型奥行(mm)1512間口(mm)2213耐荷重(N/m2)屋根/3000、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.35有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1336.5×1920必要ブロック数(個)9(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMDS-2515-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMDS-2515-BK/CWヨドコウ
239,800税込263,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)277.5CW(ショコラウッド)高さ(mm)2119.5タイプ一般型奥行(mm)1512間口(mm)2563.5耐荷重(N/m2)屋根/1200、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.88有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1110×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2469.5×1336.5×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-2515-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-2515-BK/CWヨドコウ
239,800税込263,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)262CW(ショコラウッド)高さ(mm)2119.5タイプ積雪型奥行(mm)1512間口(mm)2563.5耐荷重(N/m2)屋根/3000、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.88有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1110×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2469.5×1336.5×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-1815-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-1815-BK/CWヨドコウ
189,800税込208,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)213.5CW(ショコラウッド)高さ(mm)2119.5タイプ積雪型奥行(mm)1512間口(mm)1862.5耐荷重(N/m2)屋根/3000、棚/2000、床/6000床面積(m2)2.82有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1054.5×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1768.5×1336.5×1920必要ブロック数(個)9(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMDU-1818-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMDU-1818-BK/CWヨドコウ
219,800税込241,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)260.5CW(ショコラウッド)高さ(mm)2118.5タイプ豪雪型奥行(mm)1862.5間口(mm)1862.5耐荷重(N/m2)屋根/4500、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.47有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1054.5×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1768.5×1687×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-1818-BK/BK ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-1818-BK/BKヨドコウ
199,800税込219,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)249.5BK(ブラック)高さ(mm)2118.5タイプ一般型奥行(mm)1862.5間口(mm)1862.5耐荷重(N/m2)屋根/1200、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.47有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1054.5×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1768.5×1687×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMDU-2518-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMDU-2518-BK/CWヨドコウ
279,800税込307,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)345CW(ショコラウッド)高さ(mm)2118.5タイプ豪雪型奥行(mm)1862.5間口(mm)2563.5耐荷重(N/m2)屋根/4500、棚/2000、床/6000床面積(m2)4.78有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1110×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2469.5×1687×1920必要ブロック数(個)16(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-1818-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-1818-BK/CWヨドコウ
199,800税込219,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)249.5CW(ショコラウッド)高さ(mm)2118.5タイプ積雪型奥行(mm)1862.5間口(mm)1862.5耐荷重(N/m2)屋根/3000、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.47有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1054.5×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1768.5×1687×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMDS-2515-BK/BK ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMDS-2515-BK/BKヨドコウ
239,800税込263,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)277.5BK(ブラック)高さ(mm)2119.5タイプ豪雪型奥行(mm)1512間口(mm)2563.5耐荷重(N/m2)屋根/4500、棚/2000、床/6000床面積(m2)3.88有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1110×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2469.5×1336.5×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-2218-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-2218-BK/CWヨドコウ
219,800税込241,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)275CW(ショコラウッド)高さ(mm)2118.5タイプ積雪型奥行(mm)1862.5間口(mm)2213耐荷重(N/m2)屋根/3000、棚/2000、床/6000床面積(m2)4.12有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1687×1920必要ブロック数(個)12(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-2518-BK/CW ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-2518-BK/CWヨドコウ
259,800税込285,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)310CW(ショコラウッド)高さ(mm)2118.5タイプ積雪型奥行(mm)1862.5間口(mm)2563.5耐荷重(N/m2)屋根/3000、棚/2000、床/6000床面積(m2)4.78有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1110×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2469.5×1687×1920必要ブロック数(個)16(別途)
YODOKO BLACK エルモ LMD-2518-BK/BK ヨドコウYODOKO BLACK エルモ LMD-2518-BK/BKヨドコウ
259,800税込285,780
1台(1台)
9日以内出荷
マットブラックの本体が上質な空間を演出
付属品棚板A2.0×2枚、アンカープレート付質量(kg)310BK(ブラック)高さ(mm)2118.5タイプ一般型奥行(mm)1862.5間口(mm)2563.5耐荷重(N/m2)屋根/1200、棚/2000、床/6000床面積(m2)4.78有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1110×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2469.5×1687×1920必要ブロック数(個)16(別途)
...

物置』には他にこんなカテゴリがあります

冷却装置本体特集
おすすめ人気ランキング
物置本体