絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~
尾崎亀商店¥3,298税込¥3,6281ケース(1000本)当日出荷主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
トンボ(シール付)
尾崎亀商店¥15,980税込¥17,5781ケース(1000本)当日出荷ロングセラー商品のトンボ(スピンドルピン)です。断熱材の貼り付けやラスの貼り付けに用いられています。寸法(mm)38
スピンドル シンチュウ 軟質 1000本
タイルメント¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。 保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。 真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
プロビス Φ3.5タッピングねじ・丸皿頭タイプ
NewHikari¥3,998~税込¥4,398~1箱(650本)ほか3日以内出荷丸皿頭タッピングねじ(二条ねじタイプ)。スピーディに打ち込めるので作業性に優れています。カーテンレール等、内装パーツ取付に最適です。
プロビス
ヤヨイ化学¥6,998~税込¥7,698~1箱(1500本)ほか7日以内出荷先端を鋭利に仕上げているので、キリが不要です。 二条ネジ切りタイプで打ち込みがスピーディに行えます。 丸皿頭タイプです。
ビョウ針長10MM500本入グレー
ユニット¥21,980税込¥24,1781組(500本)翌々日出荷保温材を巻き付けた配管へ識別シートを固定するのに最適な鋲です。鋲の頭がグレー色なので、配管識別シートとの組み合わせで色合いがマッチします。用途保温材付配管への識別シート固定に。トラスコ品番442-3388材質真鍮色表面:グレー針長(mm)10
ダンバ皿頭
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,998税込¥9,8981パック(1000本)5日以内出荷先端が錘状で締め込みがスムーズです。 パネルやボードの取付に適しています。ねじ寸法(mm)3.5×25
ドリルネジ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,698税込¥7,3681パック(1000本)5日以内出荷先端にドリル刃がついているため、下穴を開けずにアルミ・鉄板などに作業が出来ます。 また、木部に使用しても木割れを起こしにくいネジです。ねじ寸法(mm)3.5×20