「材質」から絞り込む
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)真田化鋼(S・ROSE)(4件のレビュー)当日出荷
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×435ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420開口寸法(mm)C1×C2:71×398奥行(mm)14有効換気面積(cm2)55色ミルキーホワイト付属品ビス付き仕様スライド式
角型ガラリ 水切無真田化鋼(S・ROSE)当日出荷
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途自然給気用室外換気孔種類角型ガラリ材質ABS樹脂色ホワイトグレー付属品ビス付き
縦型ドアー用ガラリ真田化鋼(S・ROSE)5日以内出荷から7日以内出荷
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ種類ドア用ガラリ寸法B(mm)149×595寸法C(mm)13外径A(Φmm)166×614
軒天換気孔(雲水)真田化鋼(S・ROSE)当日出荷から6日以内出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き寸法D(mm)10種類角型ガラリ
床下換気孔 あすか真田化鋼(S・ROSE)当日出荷から5日以内出荷
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔種類床下換気孔材質スチロール樹脂色ベージュグレー仕様スライド式
樹脂製 換気グリル真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)当日出荷
ABS製の換気グリル
用途自然換気孔付属品ビス付き寸法D(mm)8材質スチロール樹脂種類角型ガラリ色ホワイトグレー
角型ガラリ (水切り付き)真田化鋼(S・ROSE)4日以内出荷から6日以内出荷
水切り付の角型ガラリです。
耐侯性顔料使用
ビス付き
用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABS色ホワイトグレー
角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色)真田化鋼(S・ROSE)4日以内出荷から6日以内出荷
水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色ビス付きです。
用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABS色ミルキーホワイト
『ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります