「呼び」から絞り込む
ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(9件のレビュー)当日出荷
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業4日以内出荷から10日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業当日出荷から4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ FDタイプ宇佐美工業3日以内出荷から7日以内出荷
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付温度ヒューズ72(銅製)RoHS指令(10物質対応)対応
WC型フード付ガラリ宇佐美工業翌日出荷
上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業4日以内出荷から35日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業4日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業3日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業3日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
『ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります