「呼び」から絞り込む
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
深型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
角型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
フラット型フード付ガラリ(水切付・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。
種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。
種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から5日以内出荷
ワイド型フード付、防火ダンパー付ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
丸型風防付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
風防付ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質アルミ色シルバー仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
防音角型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
防音型ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
風防付、防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー仕上アルマイト処理
耐風型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
ワイド型フード付ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
防音型、ダンパー付ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
『ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります