絞り込み
使用ガス
  • LPG(3)
  • その他(1)
  • アセチレン(6)
  • エチレン(3)
  • プロパン(6)
切断板厚(mm)
  • 5~10
  • 0~5(5)
  • 1.4~2(5)
  • 2.5~3.2(6)
  • 3~10(6)
  • 3~15(6)
  • 5~15(12)
  • 10~15(16)
  • 10~20(12)
  • 10~50(5)
  • 15~25(5)
  • 15~30(14)
  • 20~30(18)
  • 30~40(21)
  • 40~50(17)
  • 40~80(7)
  • 50~100(20)
  • 100~140(5)
  • 100~150(9)
  • 200~250(7)
ブランド
  • 小池酸素工業(9)
  • 日酸TANAKA(6)
  • 千代田精機(2)
  • 阪口製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
LPG(3)
アセチレン(6)
エチレン(3)
その他(1)
プロパン(6)
自動切断火口 小池酸素工業自動切断火口小池酸素工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧力(kg/cm2)0.2使用ガスアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
中圧切断器用火口 アセチレン用 千代田精機中圧切断器用火口 アセチレン用千代田精機
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
火口 3040G 日酸TANAKA火口 3040G日酸TANAKA
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
100型切断火口  107-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 107-D7 #0小池酸素工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガス天然ガス
100型切断火口  106-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D7 #0小池酸素工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型切断火口  106-D5  #0 小池酸素工業100型切断火口 106-D5 #0小池酸素工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスLPG
100型切断火口  103-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 103-D7 #0小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスエチレン
100型切断火口  103  #0 小池酸素工業100型切断火口 103 #0小池酸素工業
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ストレート火口板厚(mm)5~10使用ガスエチレン
100型切断火口  102-D7  #0 小池酸素工業100型切断火口 102-D7 #0小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスアセチレン
100型切断火口  102-D5  #0 小池酸素工業100型切断火口 102-D5 #0小池酸素工業
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
用途100型切断火口形状ダイバージェント火口板厚(mm)5~10使用ガスアセチレン
小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所小型加熱器火口 アセチレン用阪口製作所
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
小型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所小型加熱器火口 プロパン用阪口製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
火口 3080 日酸TANAKA火口 3080日酸TANAKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスエチレン呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3059E 日酸TANAKA火口 3059E日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
火口 3057BB 日酸TANAKA火口 3057BB日酸TANAKA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3057B 日酸TANAKA火口 3057B日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
火口 3055BD 日酸TANAKA火口 3055BD日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
中圧切断器用火口 プロパン用 千代田精機中圧切断器用火口 プロパン用千代田精機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン質量(g)110

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

ガス溶断・溶接用火口