絞り込み
溶接電流(A)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 120(2)
  • 125(10)
  • 130(3)
  • 140(1)
  • 150(18)
  • 160(3)
  • 200(18)
  • 210(1)
  • 225(3)
  • 250(4)
  • 260(2)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 500(2)
コード長さ(m)
  • 8
  • 2(1)
  • 3(17)
  • 3.5(1)
  • 3.8(14)
  • 4(63)
  • 4.5(11)
  • 5(3)
  • 6(10)
  • 7.6(14)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
適合電極径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.6(8)
  • 2.4(13)
  • 3.2(19)
  • 4(2)
定格使用率(%)
  • 20(3)
  • 35(7)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(6)
ブランド
  • ウエルドテック社(39)
  • パナソニックコネクト(9)
  • ダイヘン(8)
  • マイト工業株式会社(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • トーキン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷
使用率(%)100冷却方式水冷仕様-タイプアングル形溶接電流(A)直流:300 交流:260ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
42,980税込47,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン水冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
溶接電流(A)直流:300 交流:260適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205アングル寸法(mm)158
TIG軽量トーチ・コード付き SUZUKID(スズキッド)TIG軽量トーチ・コード付きSUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
水冷TIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
51,980税込57,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
78,980税込86,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
51,980税込57,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン空冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
溶接電流(A)直流:200 交流:160適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)50仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192アングル寸法(mm)158
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)3.1タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)20タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11
TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8
MDM-200用TIGトーチ8m マイト工業株式会社MDM-200用TIGトーチ8mマイト工業株式会社
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
ケーブル長(m)8適合機種MDM-200
TIGトーチ トーキンTIGトーチトーキン
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
48,980税込53,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
48,980税込53,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
51,980税込57,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体