絞り込み
溶接電流(A)
  • 35(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 280(2)
  • 300(2)
  • 350(6)
  • 450(2)
  • 500(3)
コード長さ(m)
  • 3(5)
  • 3.8(8)
  • 4(1)
  • 4.5(5)
  • 6(4)
  • 7.6(8)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
適合電極径(Φmm)
  • 0.5~2.4(2)
  • 0.5~3.2(2)
  • 0.5~4(4)
  • 0.9(4)
  • 1(4)
  • 1.2(6)
  • 1.4(4)
  • 1.6(4)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
定格使用率(%)
  • 60
  • 20(17)
  • 25(6)
  • 30(4)
  • 35(20)
  • 40(12)
  • 45(4)
  • 50(13)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(16)
ブランド
  • ミラー(ウエルドクラフト)(8)
  • ダイヘン(6)
  • トーキン(2)
  • パナソニックコネクト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルートーチⅣ ダイヘンブルートーチⅣダイヘン
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
23,980税込26,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチパナソニックコネクト
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形ケーブル長(m)10
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
93,980税込103,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘンデジタルらくらくトーチⅡダイヘン
289,800税込318,780
1本
4日以内出荷
最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘンデジタルらくらくトーチⅡダイヘン
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
ブルトーチⅡ ダイヘンブルトーチⅡダイヘン
47,690税込52,459
1本
4日以内出荷
定格電流(A)350使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
CO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ)パナソニックコネクト
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用率(%)60(CO2溶接)・35(MAG溶接)タイプ分離コネクションタイプ(高使用率タイプ)

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体