絞り込み
溶接電流(A)
  • 150
  • 35(3)
  • 50(3)
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 125(12)
  • 130(4)
  • 160(5)
  • 180(8)
  • 200(27)
  • 225(9)
  • 250(6)
  • 260(2)
  • 300(7)
  • 350(16)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(14)
コード長さ(m)
  • 3.8(4)
  • 4(18)
  • 7.6(4)
  • 8(18)
適合電極径(Φmm)
  • 0.5~4(4)
  • 1.6(4)
  • 2.4(7)
定格使用率(%)
  • 35(1)
  • 50(3)
  • 60(4)
ブランド
  • ウエルドテック社(12)
  • ダイヘン(5)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(4)
  • トーキン(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
42,980税込47,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
579,800税込637,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン空冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
溶接電流(A)直流:150 交流:130適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)50仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)190アングル寸法(mm)158
TIGトーチ トーキンTIGトーチトーキン
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)ウエルドテック社
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様)ウエルドテック社
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルTIG溶接トーチ ダイヘンフレキシブルTIG溶接トーチダイヘン
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
溶接電流(A)150

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体