絞り込み
溶接電流(A)
  • 225
  • 35(3)
  • 50(3)
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 125(12)
  • 130(4)
  • 150(23)
  • 160(5)
  • 180(8)
  • 200(30)
  • 250(6)
  • 260(2)
  • 300(7)
  • 350(21)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(16)
コード長さ(m)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 7.6(2)
  • 8(3)
適合電極径(Φmm)
  • 0.5~3.2(1)
  • 3.2(3)
定格使用率(%)
  • 100(1)
ブランド
  • ウエルドテック社(7)
  • トーキン(1)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定
付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷
水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定
付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ トーキンTIGトーチトーキン
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aペンシル型ミラー(ウエルドクラフト)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)ウエルドテック社
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体