絞り込み
溶接電流(A)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 160(3)
  • 200(4)
  • 350(1)
コード長さ(m)
  • 4(13)
  • 8(13)
適合電極径(Φmm)
  • 2.4
  • 0.5~2.4(3)
  • 0.5~3.2(4)
  • 0.5~4(5)
  • 0.5~4.8(1)
  • 0.6(4)
  • 0.8(6)
  • 0.9(9)
  • 1(7)
  • 1.2(15)
  • 1.4(10)
  • 1.6(15)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 3.2(21)
  • 4(2)
定格使用率(%)
  • 20(1)
  • 35(5)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(2)
ブランド
  • ウエルドテック社(6)
  • パナソニックコネクト(5)
  • ダイヘン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35タイプフレキシブル形冷却方式空冷
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン
38,980税込42,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン空冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
溶接電流(A)直流:200 交流:160適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)50仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192アングル寸法(mm)158
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)ウエルドテック社
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様)ウエルドテック社
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)150適合電極径(Φmm)~2.4仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
ブルトーチⅡ ダイヘンブルトーチⅡダイヘン
47,690税込52,459
1本
4日以内出荷
定格電流(A)350使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
TIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)35タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合ノズル口径(Φmm)9.5
TIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BR1用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)35質量(kg)3.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)140直流電流(A)200適合ノズル口径(Φmm)9.5

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体