絞り込み
溶接電流(A)
  • 200(6)
  • 210(1)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 260(2)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
コード長さ(m)
  • 4(20)
  • 8(19)
適合電極径(Φmm)
  • 3.2
  • 0.5~2.4(3)
  • 0.5~3.2(4)
  • 0.5~4(5)
  • 0.5~4.8(1)
  • 0.6(4)
  • 0.8(6)
  • 0.9(9)
  • 1(7)
  • 1.2(15)
  • 1.4(10)
  • 1.6(15)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.4(15)
  • 4(2)
定格使用率(%)
  • 20(2)
  • 100(7)
ブランド
  • ウエルドテック社(12)
  • パナソニックコネクト(6)
  • ダイヘン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
使用率(%)100冷却方式水冷仕様-タイプアングル形溶接電流(A)直流:300 交流:260ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100タイプアングル形冷却方式水冷
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン水冷TIGトーチ (デジタル機用)ダイヘン
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
溶接電流(A)直流:300 交流:260適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205アングル寸法(mm)158
水冷TIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(日立仕様)ウエルドテック社
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ ダイヘン水冷TIGトーチダイヘン
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)3.1タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)20タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11
水冷TIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)ウエルドテック社
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)ウエルドテック社
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)ウエルドテック社
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様)ウエルドテック社
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)ウエルドテック社
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)ウエルドテック社
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
溶接電流(A)200適合電極径(Φmm)~3.2仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備冷却方式空冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)パナソニックコネクト
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)1.9タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ)パナソニックコネクト
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)1.9タイプペンシル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体