カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KONTEC(コンテック)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
KONTEC(コンテック)
KONTEC(コンテック)のページです。KONTEC(コンテック)は、測定・測量用品、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在101件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社コンテック |
|---|
特価

デジタルアルコールテスター
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!測定範囲(mg/L)0.00~0.50寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト
KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約150(電池含)寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
UV-LEDライト 9灯ブラックライト
KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
インスペクションライト(ノーマル照射)
KONTEC(コンテック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)140色ブラック外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式ノーマルタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
UV-LEDライト 3灯ブラックライト
KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
UV-LEDライト 1灯ポケットブラックライト
KONTEC(コンテック)(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約35(電池含)寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×1本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1実用点灯時間約6時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!用途オフィス・自宅の引き出しに!材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)安全荷重(kg)2適合扉厚(mm)10~45
ヘッドルーペ (めがね)
KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
フォーカスペンライトS
KONTEC(コンテック)¥829税込¥9121個当日出荷ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。付属品ストラップ材質(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロン質量(g)約26(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×144使用電池単4形乾電池×1本(別売)点灯方式高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約35点灯時間(時間)(実用値)約1.5時間エコロジー商品省エネ
パイソンワイヤーロック
KONTEC(コンテック)¥399税込¥4391個当日出荷丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。鍵番号は固定式になります。材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)寸法(Φmm)8外寸(mm)Φ8×700キー方式シリンダ錠
ラウンドフック
KONTEC(コンテック)¥309~税込¥340~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷木ネジで止めるフックです。用途木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。付属品取り付けビス(4本)材質/仕上鉄(焼付塗装)耐荷重(kg)10
双眼めがねルーペ
KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
マルチアームクリップ
KONTEC(コンテック)¥929税込¥1,0221個当日出荷トラスコ品番115-8212セット内容マルチアームクリップ、差し替え用マグネット、交換バンド材質ABS全長(mm)140質量(g)55外径(mm)75
ラバー調ソフトLEDペンライト
KONTEC(コンテック)¥1,317税込¥1,4491個当日出荷滑りにくく、手になじむラバー調です。仕様ノック式材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140質量(g)約55(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用)
KONTEC(コンテック)¥749税込¥8241個当日出荷コンテック アルコールテスター 303専用マウスピース10個入り。対応機種KE-303
フォーカスペンライトL
KONTEC(コンテック)¥839税込¥9231個当日出荷ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。付属品ストラップ質量(g)約26(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×144点灯方式高輝度チップタイプ白色LED×1個点灯時間(時間)(実用値)約1.5時間エコロジー商品省エネ
ヘルメットパワーライト
KONTEC(コンテック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06アズワン品番3-4989-01
インスペクションライト(フォーカス照射)
KONTEC(コンテック)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から7日以内出荷人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)124外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式フォーカスタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
アクアヘッドライト プロ
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)用途IPX7でハードな屋外作業にも対応付属品ヘルメット用アタッチメント×4材質(本体)ABS樹脂使用電池単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)Highモード時:約140防水保護等級IPX7照射距離(m)最大:120連続点灯時間(時間)Highモード時:約6、Lowモード時:約24
フォーカスハンドライト
KONTEC(コンテック)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
アルコールテスター 303
KONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個欠品中誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー
ステンレスドアフック
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷ドア上部に挟むだけ用途室内、玄関ドア用材質ステンレスSUS430 2B耐荷重(kg)3表面仕上げ下地塗装付メラミン焼付塗装