絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~400未満(1)
- 400~600未満(1)
- 600~800未満(1)
- 1000~2000未満(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
最小表示量(mm)
- 0.05(3)
- 1(2)
ベース寸法(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 250(1)
器差(mm)
- ±0.10(1)
- ±0.12(1)
- ±0.15(3)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- KANON(中村製作所)(27)
- Milescraft(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- はくでん(2)
- エスコ(3)
- テクロック(3)
- フジツール(1)
- マール社(1)
- 松井精密(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
100~200未満(2)
200~400未満(1)
400~600未満(1)
600~800未満(1)
1000~2000未満(1)

マルチ段差ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から15日以内出荷広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。用途深さ測定。最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)250
階段ゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに適合機種新潟精機製品材質●本体:アルミニウム合金厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0質量(g)78本体サイズ(mm)W18xH48ホルダー寸法(mm)W65xH4×15
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。用途深さの測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)1000器差(mm)±0.15ベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら