絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(7)
  • 100~200未満(3)
  • 200~400未満(4)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
校正証明書
  • 付き
  • -(14)
最小表示量(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(13)
  • 0.1(3)
ベース寸法(mm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
器差(mm)
  • ±0.02(4)
  • ±0.03(5)
  • ±0.04(1)
  • ±0.05(1)
  • ±0.20(2)
  • ±2(1)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(7)
  • アズワン(2)
  • シンワ測定(2)
  • テクロック(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
KANON(中村製作所)・アズワン・シンワ測定・テクロック・SK(新潟精機)・Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(7)
100~200未満(3)
200~400未満(4)
400~600未満(1)
600~800未満(1)
1000~2000未満(1)
デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルミニデプスゲージSK(新潟精機)(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
デジタルデップスゲージ ホールド機能付 シンワ測定デジタルデップスゲージ ホールド機能付シンワ測定(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セットほか
当日出荷から20日以内出荷
深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセット シンワ測定デップスゲージミニ 金属測定子 測定ガイドセットシンワ測定(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から21日以内出荷
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。測定範囲(mm)0~25(膜厚測定:0~15)最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース材質デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー入)質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60製品質量(g)46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)本体サイズ(mm)113×60×18オートパワーオフ無操作状態で約5分保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60特性●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。湿度(%)(保管)80以下
普及型デジタルデプスゲージ テクロック普及型デジタルデプスゲージテクロック
43,980税込48,378
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
デジタルデプスゲージ テクロックデジタルデプスゲージテクロック
45,980税込50,578
1セット
当日出荷から50日以内出荷
標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
用途ワークの深さや段差を測定
タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)タイヤデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)細穴用デプスゲージKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
デジタルミニデプス 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルミニデプス 校正書類付SK(新潟精機)
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定質量(g)40測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)ベース幅(mm)61本体長さ(mm)86校正証明書一般校正
フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)
62,980税込69,278
1セット
当日出荷から10日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)デジタル極細穴デプスゲージKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16測定長(mm)200許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
デジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)デジタルデプスゲージKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1セットほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワンデジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付アズワン
21,370税込23,507
1個
9日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付 アズワンデジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付アズワン
21,900税込24,090
1個
14日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100校正証明書一般校正
デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)デジタルロングベースデプスゲージKANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1セット
5日以内出荷から14日以内出荷
間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)150電源SR44 1個質量(g)280寸法A(mm)245寸法B(mm)150寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)フック付きデジタルデプスゲージKANON(中村製作所)
65,980税込72,578
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100電源SR44 1個質量(g)170
デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)デジタルロングベースデプスゲージKANON(中村製作所)
74,980税込82,478
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
間口の広い深さ測定に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
測定範囲(mm)200最小表示量(mm)0.01ベース寸法(mm)200器差(mm)±0.02

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式デプスゲージ