「呼び寸法(mm)」から絞り込む

コウ形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
コウ形ストレートエッジ
理研計測器¥279,800~税込¥307,780~1個6日以内出荷高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。幅(mm)50
ストレートエッジ(アイ型)
ユニセイキ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1258幅(mm)50全長(mm)500質量(kg)10高さ(mm)85呼び寸法(mm)500精度±(2+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥4,498,000税込¥4,947,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1256幅(mm)50全長(mm)3000質量(kg)110高さ(mm)180呼び寸法(mm)3000精度±(2+L/250)μm
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 2500mm
ユニセイキ¥2,998,000税込¥3,297,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1255幅(mm)50全長(mm)2500質量(kg)78高さ(mm)140呼び寸法(mm)2500精度±(2+L/250)μm
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1254幅(mm)50全長(mm)2000質量(kg)54高さ(mm)120呼び寸法(mm)2000精度±(2+L/250)μm
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 1500mm
ユニセイキ¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1253幅(mm)50全長(mm)1500質量(kg)35高さ(mm)100呼び寸法(mm)1500精度±(2+L/250)μm
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1252幅(mm)50全長(mm)1000質量(kg)20高さ(mm)85呼び寸法(mm)1000精度±(2+L/250)μm
I型広巾ストレートエッヂ B級
ユニセイキ¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
工型ストレートエッジA級焼入
大西測定工具¥319,800~税込¥351,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上
大西測定工具¥219,800~税込¥241,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジB級仕上
大西測定工具¥199,800~税込¥219,780~1本6日以内出荷から10日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼