絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 500
  • 150(7)
  • 200(9)
  • 250(2)
  • 300(9)
  • 450(2)
  • 600(9)
  • 750(5)
  • 1000(6)
  • 1200(2)
  • 1500(6)
  • 2000(6)
  • 2500(4)
  • 3000(2)
ブランド
  • 大西測定工具(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ユニセイキ(2)
  • 理研計測器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
150(7)
200(9)
300(9)
500
600(9)
750(5)
1000(6)
1500(6)
2000(6)
2500(4)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
19,980税込21,978
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ベベル形ストレートエッジ 焼入理研計測器
24,880税込27,368
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ 理研計測器ベベル形ストレートエッジ理研計測器
19,880税込21,868
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mmユニセイキ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)500精度15.0μmトラスコ品番471-9204幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8
ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ B級ユニセイキ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
精度±(20+L/25)μm
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入大西測定工具
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
ベベル型ストレートエッジ