絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.3
  • 0.01(5)
  • 0.02(5)
  • 0.03(6)
  • 0.04(6)
  • 0.05(7)
  • 0.06(7)
  • 0.07(7)
  • 0.08(7)
  • 0.1(7)
  • 0.15(6)
  • 0.2(6)
  • 0.25(6)
  • 0.4(6)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 0.7(6)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
  • 1.5(5)
幅(mm)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 180(1)
  • 300(1)
  • 365(2)
  • 500(1)
長さ(mm)
  • 1000(5)
  • 1200(3)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • シム&ゲージ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.05(7)
0.06(7)
0.07(7)
0.08(7)
0.1(7)
0.4(6)
0.5(6)
0.6(6)
0.7(6)
1(6)
厚さ(mm)をもっと見る
焼入れリボン鋼 シム&ゲージ焼入れリボン鋼シム&ゲージ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
2,990税込3,289
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から13日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)180材質燐青銅(PB)RoHS指令(10物質対応)対応

シクネスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ライナー