16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1組
当日出荷
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット共立電気計器(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017)コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550
温度センサ HIOKI(日置電機)温度センサHIOKI(日置電機)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
寸法(m)1.75アズワン品番64-3414-40
テストピン Φ0.5×25mm アズワンテストピン Φ0.5×25mmアズワン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。
アズワン品番3-9766-01
温度センサ HIOKI(日置電機)温度センサHIOKI(日置電機)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
RM3548付属品
寸法(mm)100アズワン品番64-3414-49
絶縁抵抗計用コード収納部付携帯ケース 共立電気計器絶縁抵抗計用コード収納部付携帯ケース共立電気計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
絶縁抵抗計用携帯ケース。
RoHS指令(10物質対応)対応
首掛けストラップ HIOKI(日置電機)首掛けストラップHIOKI(日置電機)
409税込450
1個
13日以内出荷
絶縁抵抗計(デジタルメガー)用
対応製品IR4051、IR4053、IR4055
HG561H用交換部品アリゲータクリップ 三和電気計器HG561H用交換部品アリゲータクリップ三和電気計器
2,498税込2,748
1本
当日出荷
HG561H用補修用アリゲータクリップ(黒×1本)
種別HG561H用交換部品アリゲータクリップ全長(m)約0.08安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
HG561H用交換部品測定プローブ 三和電気計器HG561H用交換部品測定プローブ三和電気計器
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
HG561H用補修用測定プローブ(赤×1本)
種別HG561H用交換部品測定プローブ全長(m)約0.12RoHS指令(10物質対応)対応
クリップアダプタ 三和電気計器クリップアダプタ三和電気計器
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ピン先に装着するワニ口アダプタ
用途MG601、MG601-Mのテストリードのピン先に装着するワニ口アダプタ(旧式形状を踏襲したモデル)適合機種:MG601、MG601-M全長(mm)280質量(g)16内容黒 1個
接続ケーブル 三和電気計器接続ケーブル三和電気計器
1,998税込2,198
1組
4日以内出荷
速度計SE-9000/SE9100からの出力コード(SE-L-O)と絶縁抵抗計MG601をジョイントするための接続ケーブル
用途速度計SE-9000/SE9100からの出力コード(SE-L-O)と絶縁抵抗計MG601をジョイントするための接続ケーブル適合機種:MG601、MG601-M全長(mm)165質量(g)18内容赤・黒 1セットRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ HIOKI(日置電機)変換アダプタHIOKI(日置電機)
129,800税込142,780
1台
13日以内出荷
超絶縁計SM7110、SM7120と電極・遮蔽箱を接続するための変換アダプタ。赤プラグ-赤トライアキシャル、黒バナナ-黒バナナ 変換
絶縁テスターリード RS PRO RS PRO絶縁テスターリード RS PRORS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁試験ピストル RS PRO RS PRO絶縁試験ピストル RS PRORS PRO
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストピストルRS ProテスターアクセサリGPT-9000シリーズ. GPT/GPI-800シリーズ、GPT-9800シリーズ、GPT-9900シリーズで使用する一連のアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁テスターケーブル Amprobe Amprobeテスタ用用 Amprobe絶縁テスターケーブル Amprobe Amprobeテスタ用用Amprobe
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 赤外線ポート併用可能製品 = AmprobeテスターProInstallシリーズUSBケーブルとドライバ. Telaris ProInstallシリーズは、IR (赤外線)ポートを備えており、そのポートでテスターをコンピュータに接続し、Amprobe PCソフトウェアを使用してテストデータをアップロードすることができます。 これにより、トラブルシューティングや記録処理が自動化され、手作業によるエラーの可能性が低減し、ニーズに合った形式でテストデータの収集、整理、及び表示を行えるようになります。
絶縁テスタープローブ Megger MIT480用 MEGGER絶縁テスタープローブ Megger MIT480用MEGGER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁抵抗計その他関連用品