絞り込み
間口(mm)
  • 700
  • 450(3)
  • 492(3)
  • 500(2)
  • 600(17)
  • 720(3)
  • 750(22)
  • 900(152)
  • 940(9)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1200(178)
  • 1204(1)
  • 1230(1)
  • 1240(11)
  • 1500(150)
  • 1540(9)
  • 1800(182)
  • 1804(1)
  • 2400(3)
ブランド
  • サカエ(2)
  • アズワン(1)
  • バウヒュッテ(1)
高さ(mm)
  • 390~485(1)
  • 645~895(1)
  • 900~1200(1)
  • 992~1292(1)
  • 1250~1500(1)
奥行(mm)
  • 450(1)
  • 625(1)
  • 700(2)
均等耐荷重(kg)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
  • 350(1)
材質(天板)
  • ポリ化粧天板(1)
  • 塩ビシート張り(1)
  • 樹脂(3)
ポリ化粧天板・塩ビシート張り・樹脂
色(天板)
  • 色(天板)グレー(2)
グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600(17)
700
750(22)
900(152)
940(9)
1200(178)
1240(11)
1500(150)
1540(9)
1800(182)
間口(mm)をもっと見る
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式)サカエ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
高さ992~1292mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)992~1292材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)700キャスター自在×4ストッパーあり(×4)キャスター径(Φmm)100材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)(上天板)100、(下天板)200色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900~1200材質(本体)スチール奥行(mm)700材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)350色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)色(脚部)ダークグレー
ホワイトボード付き作業台 高さ調節機能付き アズワンホワイトボード付き作業台 高さ調節機能付きアズワン
93,000税込102,300
1台
21日以内出荷
作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台
寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)耐荷重(kg)50(均等静止荷重)天板寸法(mm)700×600×17アズワン品番4-2022-01マグネット取付可能(ホワイトボード)高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
昇降式ローデスク BHDシリーズ バウヒュッテ昇降式ローデスク BHDシリーズバウヒュッテ
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスクです。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができます。[省スペース化を実現するローデスク]70×45cmのコンパクト設計。パソコン作業やゲーミングに特化した使い方で省スペース化を実現します。アズワン品番3-700-01

作業台』には他にこんなカテゴリがあります

高さ調整タイプ