絞り込み
適合管径
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(14)
- 5/16inch(9)
- 3/8inch(15)
- 1/2inch(9)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(6)
- 3/4inch(6)
- 7/8inch(4)
- 1-1/8inch(2)
- 1-1/4inch(2)
- 1-1/2inch(2)
- 1-5/8inch(3)
- 1-3/4inch(2)
- 6mm(11)
- 8mm(8)
- 10mm(11)
- 12mm(9)
- 15mm(3)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BBKテクノロジーズ(5)
- HASCO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(19)
- SK11(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- Strong Tool(1)
- TRUSCO(7)
- Virax(1)
- はくでん(2)
- アサダ(2)
- イチネンTASCO(41)
- インペリアル(2)
- エスコ(12)
- スーパーツール(24)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- ブランドをもっと見る
「適合管径」から絞り込む
1/4inch(14)
5/16inch(9)
3/8inch(15)
1/2inch(9)
5/8inch(6)
3/4inch(6)
6mm(11)
8mm(8)
10mm(11)
12mm(9)
適合管径をもっと見る

チューブベンダー 3サイズ
(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
チューブベンダー ミリタイプ
(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
細径パイプ用 ベンダー
Strong Tool(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
クイックアクションチューブベンダ
アサダ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から5日以内出荷クイックアクションでラクラク180°曲げ。用途軟質鋼管の曲げ加工に。曲げ角度~180°
2段式クイックアクションカラーベンダー
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。用途なまし銅管
チューブベンダー 銅管用
Virax¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406
RIDGID(日本エマソン)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
2段式クイックアクションベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
インプ3ヘッドチューブベンダー
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。用途なまし銅管用
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
パイプベンダー
HASCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
4ヘッドチューブベンダー
スーパーツール(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340適合管径(Φmm)5・6・8・10曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質鋼全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
レバー式チューブベンダMINI-Miniセット(なまし銅管専用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。 1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。 MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。セット内容ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408
RIDGID(日本エマソン)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
3サイズベンダー
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
直管ベンダー用パイプ支持スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
4サイズベンダ(なまし鋼管専用)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!用途なまし銅管専用全長(mm)275適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8
レバー式チューブベンダー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷今も変わらない往年の定番ベンダです 低価格、高品質の決定版! 180°まで曲げ加工が楽にできる用途なまし銅管専用
チューブベンダークイックレバー式19mm用
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76適合管径19曲げ角度(°)0~180