絞り込み
適合管径
- 1/4inch(2)
- 5/16inch(1)
- 3/8inch(2)
- 1/2inch(1)
- 6mm(3)
- 8mm(3)
- 10mm(4)
- 12mm(4)
- 15mm(1)
- 16mm(1)
- 19mm(1)
- 22mm(1)
- 75~150mm(1)
曲げ半径(mm)
- 14.3(1)
- 17.5(1)
- 23(1)
- 23.8(1)
- 38(1)
- 38.0(1)
- 57(1)
- 76(1)
全長(mm)
- 256(1)
- 740(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- RIDGID(日本エマソン)(17)
- エスコ(12)
- BBKテクノロジーズ(5)
- スーパーツール(3)
- イチネンTASCO(3)
- インペリアル(2)
- アサダ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- Strong Tool(1)
- HASCO(1)
- Virax(1)
- SK11(1)
「適合管径」から絞り込む
1/4inch(2)
3/8inch(2)
6mm(3)
8mm(3)
10mm(4)
12mm(4)
16mm(1)
19mm(1)
22mm(1)
75~150mm(1)

3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
チューブベンダークイックレバー式19mm用
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76適合管径19曲げ角度(°)0~180
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
3タイプベンダー銅 アルミ用
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41タイプミリ用曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
チューブベンダークイックレバー式10mm用
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用適合パイプ呼び径75~150mm曲げ半径(mm)23適合管径10曲げ角度(°)0~180