10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)

    ヒッキー型コンジットベンダー B-1712

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
    用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
  • 足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン)

    足踏式コンジットベンダー B-1678

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
    用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
  • コンジットベンダー(ハンドル付) エスコ

    コンジットベンダー(ハンドル付)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1セット
    4日以内出荷
    ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
  • コンジットベンダー エスコ

    コンジットベンダー

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    翌日出荷
    角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
    用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
  • 1”コンジットベンダー エスコ

    1”コンジットベンダー

    エスコ
    ¥52,500税込¥57,750
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1500質量(kg)5.9
  • 3/4”コンジットベンダー エスコ

    3/4”コンジットベンダー

    エスコ
    ¥47,000税込¥51,700
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1200質量(kg)3.6
  • 1/2”コンジットベンダー エスコ

    1/2”コンジットベンダー

    エスコ
    ¥51,700税込¥56,870
    1個
    翌日出荷
    仕様鋳鋼製全長(mm)1050質量(kg)3.1
  • 318M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    318M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
  • 足踏式コンジットベンダー B-1679 RIDGID(日本エマソン)

    足踏式コンジットベンダー B-1679

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
    用途電線管用トラスコ品番450-9188種別足踏式幅(mm)200全長(mm)345質量(kg)3.88高さ(mm)60適合規格(薄鋼電線管)25mm
  • コンジットベンダーヒッキ型 RIDGID(日本エマソン)

    コンジットベンダーヒッキ型

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    4日以内出荷
    力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルは鉄管を使用することにより交換が容易です。焼入れ処理した刃を備え、管を滑らずに保持します。シューのV溝が電線管のねじ山を保護します。
    用途電線管用。
コンジットベンダー