27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合管径」から絞り込む
  • タスコベンダーリバースセット イチネンTASCO

    タスコベンダーリバースセット

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
    セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)曲げ角度(最大)90°
  • RS PRO パイプベンダー RS PRO

    RS PRO パイプベンダー

    RS PRO
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    8日以内出荷
    2ローラー、各ローラーは2種類のサイズに屈曲可能. RS Pro ヘビーデューティパイプベンダー. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするヘビーデューティパイプベンダーのご紹介です。 Durable pipe and Tube bender では、銅やスチールなどのさまざまな素材でリップルフリーで正確な曲げを行うことができます。Durable RS Pro ベンダー工具は、 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられます。 この信頼性の高いチューブパイプベンダーは、 2 つのローラー(それぞれ 2 つの溝サイズ)を備えており、動作の信頼性の高いガイドとなります。このパイプは、人間工学に基づいて設計されたアームがしっかりとグリップし、快適性と操作性を高めています。スタッドとローラーの間にチューブを置いてハンドルを絞ると、きれいで正確な曲げが簡単に作成できます。特長と利点. ハンドル付きの人間工学に基づいた設計により、快適性とグリップ性が向上しています 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられるように設計されています さまざまな材料で、きれいで正確な屈曲を作成できます 2 つのローラーにはそれぞれ 2 つの溝サイズがあり、ガイドになります. 用途:. 菅曲げ機は、チューブやパイプと併用するガイドやローラーなど、パイプのリップルフリーかつクリーンな屈曲を精密に実現できるように設計された手動工具です。パイプ曲げ工具には、銅、アルミ、スチールなど、さまざまなパイプ径や素材に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。配管工は、パイプ / チューブベンダーが一般的に使用しますが、 DIY プロジェクト、設置エンジニアリング、自動車の修理などにも使用できます。この製品では、パイプ曲げスプリングを使用する必要がありますか.. RS Pro ミニパイプ曲げ工具を使用すると、パイプの曲げばねを使用せずに、さまざまな材料で作られたパイプやチューブを簡単にきれいかつ正確に曲げられます。最大パイプ径は.. このベンダーが対応できる最大外径は 10 mm です。これはどのような材料に適していますか.. このパイプ / チューブベンダーは、銅やスチールなどのさまざまな材質に最適です。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様パイプ材質 = 鋼;銅適切な管径 = 4.75→ 10 mm
  • タスコラチェットベンダー・ボディ イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダー・ボディ

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なレバー固定フック付。小型・軽量。全長…320mm。質量…940g
  • タスコラチェットベンダーセット イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダーセット

    イチネンTASCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    6日以内出荷
    90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
    セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)全長(mm)320質量(kg)3.9適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • マキシベンダ22 アサダ

    マキシベンダ22

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    4日以内出荷
    軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。
    付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース仕様手動、正質量(kg)3.2曲げ角度~90°曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)適合管軟質銅管曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
  • 被覆銅管ベンダーセット用ケース BBKテクノロジーズ

    被覆銅管ベンダーセット用ケース

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ラチェットベンダー本体(RB-147W-H)及び、被覆銅管ベンダー用ホールシューセットが収納可能です。
    トラスコ品番734-8366適合機種被覆銅管ベンダーセット(RB-255IN、RB-255-INL)用
  • ベンダリバースアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ベンダリバースアダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    FS-510G用のリバースアダプタです。
    トラスコ品番341-9953
  • ベンダセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ベンダセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷
    なまし銅管専用です。
    用途銅管の曲げ加工に。セット内容本体、カラーシュー(1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4・7/8)、セイフティーガイド×2、リバースアダプタ、収納ケース適合管径1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4・7/8曲げ角度(°)90
  • セイフティーシュー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    セイフティーシュー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    なまし銅管専用です。
    用途銅管の曲げ加工に。曲げ角度(°)90
  • セイフティーガイド A-Gas Japan(旧:FUSO)

    セイフティーガイド

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    FS-511G用のセイフティーガイドです。
    トラスコ品番341-9962サイズ1/2・5/8・3/4・7/8用
  • セイフティーガイド A-Gas Japan(旧:FUSO)

    セイフティーガイド

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    FS-510G用のセイフティーガイドです。
    トラスコ品番341-9994サイズ1/4・5/16・3/8用
  • チューブベンダーセット (ラチェット式) エスコ

    チューブベンダーセット (ラチェット式)

    エスコ
    ¥42,400税込¥46,640
    1組
    翌々日出荷
    なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
    適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140
  • ベンダ本体 A-Gas Japan

    ベンダ本体

    A-Gas Japan
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • ベンダセット A-Gas Japan

    ベンダセット

    A-Gas Japan
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    5日以内出荷
    ラチェット式ベンダのスタンダードタイプです。1/4"~7/8"までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます。特殊樹脂製のセーフティーシュー&ガイドで銅管を傷つけません。スリム軽量ボディが手によくなじみ、少ない力でキレイに早く作業ができる優れものです
    セット内容本体、セイフティーシュー (1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、セイフティーガイド (1/4"~3/8"兼用、1/2"~7/8"兼用)、リバースアダプタ
  • タスコラチェットベンダー・ガイド イチネンTASCO

    タスコラチェットベンダー・ガイド

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
    適合サイズ1/4″~7/8″兼用
  • ラチェットベンダー イチネンTASCO

    ラチェットベンダー

    イチネンTASCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・ガイド イチネンTASCO

    タスコベンダー・ガイド

    イチネンTASCO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・ボディ イチネンTASCO

    タスコベンダー・ボディ

    イチネンTASCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    便利なレバー固定フック付。 小型・軽量。
  • リバースアダプタ イチネンTASCO

    リバースアダプタ

    イチネンTASCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    リバースアダプタを使用すると逆向き曲げ加工ができます。 TA512AW専用
  • ラチェットベンダーセット BBKテクノロジーズ

    ラチェットベンダーセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
    トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4曲げ角度(°)0~90
  • ラチェット式チューブベンダーセット TRUSCO

    ラチェット式チューブベンダーセット

    TRUSCO
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
    用途なまし銅管の曲げ加工。トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)全長(mm)323質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8屈曲角度(°)0~90
  • チューブベンダー(インチサイズ) TRUSCO

    チューブベンダー(インチサイズ)

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
  • ミニベンダセット アサダ

    ミニベンダセット

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
    付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース仕様手動質量(kg)2.9曲げ角度~90°曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2)適合管軟質銅管アズワン品番65-2353-84曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
  • ラチェットケーブルベンダー エスコ

    ラチェットケーブルベンダー

    エスコ
    ¥183,300税込¥201,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA623GA
  • メガベンダーセット TBC(タブチ)

    メガベンダーセット

    TBC(タブチ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット
    31日以内出荷
    セット内容本体、アダプタ(13.1620.25)各1個
ラチェット式チューブベンダー