絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(3)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
ノズル長(mm)
  • 23(1)
  • 69(3)
  • 100(1)
エアー取付口
  • 1/4(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 6.5
  • 1(19)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(128)
  • 2.1(7)
  • 2.3(6)
  • 2.5(9)
  • 2.8(3)
  • 3(60)
  • 3.5(29)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
空気使用量(L/min)
  • 700(2)
  • 1100(1)
700・1100
ノズル取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • M14(3)
1/8・1/4・M14
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー ストレートノズルCEJN(セイン)
7,598税込8,358
1本
欠品中
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)85~103使用流体空気空気流量(L/min)150~1100
シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブCEJN(セイン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2284材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)273.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気エア流量(L/min)150~700
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングPVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
引き金式エアーダスターガン