絞り込み
接続方式
- カプラー(1)
エアー取付口
- 1/4(2)
ノズル長(mm)
- 28
- 17(1)
- 22(2)
- 24(6)
- 75(1)
- 100(5)
- 150(1)
- 200(5)
- 300(5)
- 500(4)
- 940(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(3)
ノズル取付口
- 1/8(3)
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
0.7
空気使用量(L/min)
- 145(2)
145
ブランド
- 栗田製作所(3)
栗田製作所
「接続方式」から絞り込む
カプラー(1)

エアーガン プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン エア流量調整付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番398-1118接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
ツリーガン 流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4