絞り込み
ホース長さ(m)
  • 25
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 3(8)
  • 5(9)
  • 6(4)
  • 7.5(7)
  • 8(7)
  • 10(206)
  • 13(1)
  • 15(174)
  • 20(195)
  • 30(48)
  • 40(21)
  • 50(25)
  • 60(1)
ホース内径(Φmm)
  • 9.5(4)
ホース外径(Φmm)
  • 17.2(4)
耐圧力(MPa)
  • 20.5(4)
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
3(8)
5(9)
7.5(7)
8(7)
10(206)
15(174)
20(195)
30(48)
40(21)
50(25)
WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
高圧洗浄機用ホース