絞り込み
最大径(Φmm)
  • 10以下(1)
  • 20以下(24)
  • 30以下(9)
  • 40以下(6)
  • 50以下(6)
  • 60以下(5)
  • 70以下(5)
  • 80以下(5)
  • 90以下(1)
  • 100以下(2)
  • 150以下(1)
  • 200以下(1)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(38)
バンド幅(mm)
  • 9
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(26)
  • 9.9(4)
  • 10(2)
  • 11(6)
  • 12(96)
  • 13(16)
  • 14(40)
  • 15.8(2)
  • 16(32)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(12)
  • CAILLAU(5)
  • ABA(4)
  • WURTH(ウルト)(4)
  • JUBILEE(4)
  • ノールマ(3)
  • アソー(2)
  • ORBIT(オービット)(2)
  • IDEAL(ホースバンド)(2)
  • 築地製作所(2)
  • コクゴ(1)
  • JCS(1)
  • Gemi(1)
  • オエティカ(1)
  • オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(377件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)304ステンレスホースクリップORBIT(オービット)(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から33日以内出荷
塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
JUBILEEホースバンド スチール JUBILEEJUBILEEホースバンド スチールJUBILEE(12件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ABAホースバンド ノバ 9mm ABAABAホースバンド ノバ 9mmABA(16件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド W2 (SUS430) Gemiステンレスバンド W2 (SUS430)Gemi(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られたホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
スチールホースクリップ ORBIT(オービット)スチールホースクリップORBIT(オービット)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から33日以内出荷
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
ホースクリップ SS アソーホースクリップ SSアソー(12件のレビュー)
849税込934
1箱(10個)
当日出荷
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
ホースクリップ SUS アソーホースクリップ SUSアソー(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
ステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316) JCSステンレスホースバンド ハイグリップ(オールステンレス・SUS316)JCS(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS316)
IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)IDEAL(ホースバンド)
529税込582特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
300税込330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEEJUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)JUBILEE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質ステンレス(SUS304)
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9ノールマ
129税込142
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
IDEAL ホースバンド (鉄) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (鉄)IDEAL(ホースバンド)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ファインクランプ(SUS) 築地製作所ファインクランプ(SUS)築地製作所
249税込274
1個
4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304
ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316 ABAABAホースバンド ノバ 9mm SUS316ABA(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9ノールマ
259税込285
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
ファインクランプ(鉄) 築地製作所ファインクランプ(鉄)築地製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
オエティカ ネジ式クランプバンド オエティカオエティカ ネジ式クランプバンドオエティカ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
16-25mm ホースクランプ(10個) エスコ16-25mm ホースクランプ(10個)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9エスコ品番EA463SA-25
ゼブラホースバンド WURTH(ウルト)ゼブラホースバンドWURTH(ウルト)
2,998税込3,298
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1仕様ROHS互換タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
25-40mm ホースクランプ(1個) エスコ25-40mm ホースクランプ(1個)エスコ(2件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-40バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)25~40
8-12mm ホースクランプ(10個) エスコ8-12mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9エスコ品番EA463SA-12
10-16mm ホースクランプ(10個) エスコ10-16mm ホースクランプ(10個)エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9エスコ品番EA463SA-16
ステンバンド(W2) オーミヤステンバンド(W2)オーミヤ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途配管部材材質(バンド・ハウジング)SUS-430材質(ボルト)亜鉛メッキ入数(個)10
ミニABAクランプ SUS304 ABAミニABAクランプ SUS304ABA
32,980税込36,278
1袋(100個)
5日以内出荷
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)9材質SUS304推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
自在ホースバンドフレキシバンド バックル JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンド バックルJUBILEE
1,898税込2,088
1箱(25箱)
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンドJUBILEE
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30
13- 25mm ホースクランプ(10個) エスコ13- 25mm ホースクランプ(10個)エスコ
350税込385
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-80入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)13~25
ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAUホースクランプ CLIC R(R)CAILLAU
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレス
16-25mm ホースクランプ(2個) エスコ16-25mm ホースクランプ(2個)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-25バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)16~25
ミニABAクランプ スチール ABAミニABAクランプ スチールABA
14,980税込16,478
1袋(100個)
5日以内出荷
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)9材質スチール推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAUホースクランプ CLIC R(R)CAILLAU
5,398税込5,938
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1724材質/仕上ステンレス質量(g)486最小径(Φmm)22最大径(Φmm)24バンド幅(mm)9
ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAUホースクランプ CLIC R(R)CAILLAU(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)9
ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAUホースクランプ CLIC R(R)CAILLAU
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)9
ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAUホースクランプ CLIC R(R)CAILLAU
4,298税込4,728
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレス
フュエルライン用ホースバンド WURTH(ウルト)フュエルライン用ホースバンドWURTH(ウルト)
3,998税込4,398
1パック(10本)
6日以内出荷
非対称ロック付き、非対称ハウジング、力の均等配分。 締結中にクランプヘッドが傾かない。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部でけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)ステンレススチールA2バンド幅(mm)9仕様ROHS互換タイプ(ドライブ)スロット二面幅SW(mm)6材質(ねじ部)1.4016フェライト鋼F1表面処理(ねじ部)スズめっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3.5表面(クランプバンド)プレーン

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式