絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 3.8
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
  • 2.6(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 3.9(1)
  • 4.2(2)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
  • 5.8(1)
  • 6(2)
  • 7.2(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 9.3(1)
  • 9.8(1)
ブランド
  • 工進(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
インバーター発電機 1.8KVA 工進インバーター発電機 1.8KVA工進
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書定格電圧(V)AC100/DC5定格電流(A)AC18A/DC3A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)17使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)65-73エンジン部総排気量(mL)79.7燃料タンク容量(L)3.8プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)連続運転時間(h)3.1-7.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4エンジンオイル容量(mL)400コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個関連資料(0.36MB)取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機