絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC100(17)
周波数(Hz)
  • 50/60(3)
燃料タンク容量(L)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 9.3(1)
ブランド
  • 工進(1)
  • ナカトミ(1)
  • パオック(1)
  • ヤマハモーターパワープロダクツ(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(17)
DC12
インバーター発電機 2.8KVA 工進インバーター発電機 2.8KVA工進
89,980税込98,978
1台
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター定格電圧(V)AC100/DC12定格電流(A)AC28A/DC8A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3連続運転時間(h)5.7-16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096エンジンオイル容量(mL)550コンセント15A×2個 30A×2個関連資料(0.76MB)取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw ナカトミドリームパワー インバーター発電機 2.8kwナカトミ
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
用途屋外での様々な電力供給に。仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)質量(kg)34.5出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600min-1周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)AC100/DC12使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6バッテリーSOLONG YT7B(12V6.5Ah/10HR)/ 互換品 YUASA YT7B-BS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463始動方式リコイル/セルスターターバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12点火プラグTORCH F7RTC/互換品 NGK BPR7ES
防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)ヤマハモーターパワープロダクツ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能ありトラスコ品番160-7393全長(mm)555質量(kg)25全幅(mm)300定格電圧(V)12全高(mm)470コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)57~65定格出力直流:12V/3A連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルハンドスターター交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
防音型インバータガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)防音型インバータガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。仕様オイルアラート:オイルセンサー付付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
インバータ発電機 パオックインバータ発電機パオック
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に制御方式インバータ式定格周波数(Hz)50/60エンジン形式4サイクルエンジン燃料無鉛レギュラーガソリンスパークプラグNGK CR7HSA始動方式リコイル式騒音値(dB)70付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機