絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
周波数(Hz)
  • 50
  • 50/60(22)
  • 60(3)
燃料タンク容量(L)
  • 5(1)
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
インバータガスエンジン発電機 新ダイワインバータガスエンジン発電機新ダイワ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0015使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
静音型インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753周波数(Hz)50/60使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり連続運転時間(h)4、(1/4負荷~定格負荷)10始動方式リコイルスターター方式
MTOインバーター発電機 EG-2750i EIGERTOOL(アイガーツール)MTOインバーター発電機 EG-2750iEIGERTOOL(アイガーツール)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
良質な電気を生むインバーター方式。 インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。 良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。 発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。 不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。 防音カバーを採用しているので静かです。 50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
付属品燃料計質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時周波数(Hz)50/60電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)63※エコモード7m定格出力AC100V2.5kVA燃料タンク容量(L)5連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)始動方式リコイルスターターエンジンオイル容量(mL)400動作温度範囲(℃)20~50

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機