絞り込み
ブランド
  • 工進(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
燃料タンク容量(L)
  • 9.8
  • 1.8(1)
  • 2.5(5)
  • 3.6(2)
  • 4(4)
  • 4.2(5)
  • 4.6(3)
  • 4.7(3)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 12.6(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15.5(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 25(3)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 2.9KVA 工進インバーター発電機 2.9KVA工進(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50・60切替本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(15.3MB)

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機