絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 100(7)
  • 125(7)
  • 150(20)
  • 151(2)
  • 200(23)
  • 201.5(2)
  • 250(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(16)
  • ウレタン(20)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(21)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • あり(19)
  • なし(37)
取付座(mm)
  • 51×31(2)
  • 120×120(10)
  • 138×90(1)
  • 138×93(5)
  • 140×140(16)
  • 140×144(1)
  • 150×90(1)
  • 150×102(1)
  • 150×105(7)
  • 150×120(3)
  • 156×156(1)
  • 180×80(1)
  • その他(1)
許容荷重(daN)
  • 20(4)
  • 39.2(5)
  • 73.5(2)
  • 80(2)
  • 98(2)
  • 127.4(2)
  • 147(3)
  • 147.1(1)
  • 186.2(2)
  • 200(4)
  • 211.6(2)
  • 215.6(1)
  • 220(9)
  • 240(6)
  • 284.393(2)
  • 294(6)
  • 300(11)
  • 313.6(2)
  • 666.852(3)
  • 980.665(3)
取付高(mm)
  • 49(4)
  • 51.5(2)
  • 66(5)
  • 70(1)
  • 79.5(4)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 151(3)
  • 171(7)
  • 192(2)
  • 192.5(2)
  • 198(16)
  • 202(4)
  • 240(5)
  • 245.5(2)
  • 247(2)
  • 250(14)
  • 252(4)
  • 302(4)
49・51.5・66・70・79.5・120・125・151・171・192・192.5・198・202・240・245.5・247・250・252・302
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(39)
  • 車輪タイプ双輪(12)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 44
  • 20(126)
  • 21(155)
  • 25(356)
  • 26(61)
  • 27(224)
  • 28(108)
  • 30(111)
  • 32(499)
  • 33(46)
  • 34(73)
  • 35(209)
  • 36(53)
  • 38(459)
  • 40(419)
  • 42(179)
  • 43(70)
  • 45(239)
  • 46(63)
  • 50(219)
金具仕上
  • その他(2)
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(19)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(28)
  • 東正車輛(12)
  • 東海キャスター(7)
  • ナンシン(7)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 東信製作所(2)
  • ゴールドキャスター(2)
  • 東海(1)
  • 岡本工機(1)
ハンマーキャスター・東正車輛・東海キャスター・ナンシン・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所・ゴールドキャスター・東海・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1台
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ゴム(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付)東海キャスター
519税込571
1個
当日出荷から12日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン自在ストッパー付 MCナイロン車ナンシン
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付東海キャスター
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスターゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から10日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YSハンマーキャスター
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター513S 自在車(ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車S型式513S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TB型+切替装置) 自由・固定切替車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13
GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TB型) 自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
520S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付東正車輛
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在 MCナイロン車 ナンシン自在 MCナイロン車ナンシン
8,798税込9,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)リボキャスター(重荷重用) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
520SR 重荷重用(固定) ゴム車 ハンマーキャスター520SR 重荷重用(固定) ゴム車ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
形状固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付東正車輛
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付東海キャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスター大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2689形状自在車質量(kg)3.13車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S0S-NRB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(固定車) ハンマーキャスター大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(固定車)ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番389-2701形状固定車質量(kg)2.36車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定 MCナイロン車 ナンシン固定 MCナイロン車ナンシン
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
520SR・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター520SR・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定車型式520SR固定車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付ゴールドキャスター
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付ゴールドキャスター
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
849税込934
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプ自在ストッパー
ナイロン車輪 40径 東海ナイロン車輪 40径東海
549税込604
1個
4日以内出荷
ナイロン車輪のスタンダードです。
用途什器やワゴン用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)49取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)39取付ピッチb(mm)28
GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなし
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
779税込857
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプ自在ストッパーなし
双輪キャスター G型 岡本工機双輪キャスター G型岡本工機
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付東正車輛
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車 東正車輛ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車東正車輛
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付東正車輛
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)東正車輛
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付東正車輛
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン)東正車輛
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付東正車輛
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)東正車輛
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター