絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(4)
  • 40.5(1)
  • 45.3(2)
  • 47(1)
  • 50(8)
  • 53(1)
  • 60(2)
  • 65(12)
  • 75(11)
  • 76(2)
  • 80(4)
  • 100(10)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(30)
  • ナイロン(9)
  • 樹脂(6)
ストッパー
  • あり(12)
  • なし(31)
取付座(mm)
  • 47×47(1)
  • 55×28(1)
  • 55×42(1)
  • 55×55(1)
  • 70×42(3)
  • 70×43(1)
  • 70×47(2)
  • 70×58(4)
  • 78×78(1)
  • 81×57(1)
  • 81×62(1)
  • 92×64(1)
  • 100×58(3)
  • 100×85(1)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(105)
  • 25(92)
  • 30(154)
  • 40(184)
  • 50(232)
  • 60(280)
  • 70(178)
  • 80(171)
  • 98(100)
  • 100(184)
  • 120(323)
  • 150(240)
  • 160(288)
  • 180(147)
  • 196(114)
  • 200(148)
  • 245(123)
  • 250(127)
  • 294(120)
  • 300(183)
取付高(mm)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 58.5(1)
  • 59.3(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 65(4)
  • 69(1)
  • 80(2)
  • 85(6)
  • 92(3)
  • 100~112(1)
  • 102(2)
  • 118(2)
  • 122(3)
  • 125(2)
  • 125~137(1)
  • 126(1)
52・53・55・56・58.5・59.3・60・62・65・69・80・85・92・100~112・102・118・122・125・125~137・126・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(25)
  • 車輪タイプ双輪(6)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 20(6)
  • 21(3)
  • 23(2)
  • 25(17)
  • 27(1)
  • 32(2)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41.5(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
20・21・23・25・27・32・39・40・41.5・43・46・50
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ステンレス・亜鉛メッキ
ブランド
  • エスコ(16)
  • 東正車輛(7)
  • ハーフェレ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 内村製作所(4)
  • SAMSONG(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 岡本工機(3)
  • TDK(2)
  • TRUSCO(2)
  • (1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 栃木屋(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
エスコ・東正車輛・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・内村製作所・SAMSONG・オーエッチ工業・岡本工機・TDK・TRUSCO・光・ユーエイキャスター・栃木屋・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCOTR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997適合機種ドンキーカート100シリーズ材質金具:スチール質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9許容荷重(N)490取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式) TDKホイールマスター(ボルト式)TDK(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 プレート式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PU双輪キャスター 光PU双輪キャスター(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン、ウレタン材質ナイロン/ウレタンタイププレート取付穴径(Φmm)5取付穴ピッチ(mm)26×26
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)内村製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
479税込527
1台
翌日出荷から15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車東正車輛(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪タイプ単輪
75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車東正車輛
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザイン双輪キャスター「Koo」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Koo」SAMSONG
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
ストッパーあり
50mm キャスター(固定金具付) エスコ50mm キャスター(固定金具付)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
双輪キャスター MY型 岡本工機双輪キャスター MY型岡本工機
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪タイプ双輪
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)東正車輛
359税込395
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
399税込439
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋
719税込791
1個
16日以内出荷
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプハーフェレ
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)60×60取付平付プレート仕上車輪:シルバー色
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)60×60取付平付プレート仕上車輪:シルバー色ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
100mmキャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mmキャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴムストッパーなし取付高H(mm)126ねじサイズM12×25mm
75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 SAMSONGプレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付SAMSONG
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONGプレート式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在SAMSONG
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)92×64表面処理(金具)三価亜鉛メッキストッパーなし取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)75
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
デザイン双輪キャスター「Frog」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Frog」SAMSONG(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪径D(Φmm)65
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TF-340材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン質量(g)118車輪幅(mm)(W×W')41.5/8耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)40平径P(mm)14
プレート式キャスター