絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(21)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(11)
  • イノアック(5)
  • オーエッチ工業(3)
  • 東正車輛(3)
  • ナンシン(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
車輪径(Φmm)
  • 200(10)
  • 210(3)
  • 215(1)
  • 218(1)
  • 220(5)
  • 225(6)
  • 231(1)
  • 248(5)
  • 250(26)
  • 251(4)
  • 254(1)
  • 256(2)
  • 257(1)
  • 264(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(11)
  • その他(1)
  • ウレタン(13)
  • ゴム(21)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(30)
取付座(mm)
  • 160×160
  • 70×42(98)
  • 70×47(74)
  • 70×58(198)
  • 82×82(168)
  • 90×90(256)
  • 95×72(78)
  • 95×95(188)
  • 100×58(181)
  • 100×100(61)
  • 102×102(238)
  • 105×105(53)
  • 108×108(164)
  • 115×80(82)
  • 120×120(312)
  • 130×130(57)
  • 137×93(136)
  • 140×94(55)
  • 140×110(58)
  • 140×140(240)
  • 151×102(73)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 26(2)
  • 33(2)
  • 83.35(2)
  • 85(3)
  • 98(2)
  • 107.8(2)
  • 110(2)
  • 127(2)
  • 130(2)
  • 176.4(2)
  • 260(2)
  • 323(3)
  • 330(3)
  • 333.2(2)
  • 441(2)
  • 490(9)
  • 500(2)
  • 550(2)
  • 774.725(2)
10・26・33・83.35・85・98・107.8・110・127・130・176.4・260・323・330・333.2・441・490・500・550・774.725・許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
  • 255(4)
  • 285(3)
  • 287(3)
  • 289(1)
  • 290(3)
  • 292(3)
  • 293(4)
  • 295.5(1)
  • 304(5)
  • 305(32)
  • 307(1)
  • 308(7)
  • 312(1)
255・285・287・289・290・292・293・295.5・304・305・307・308・312
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(25)
  • 車輪タイプ空気入り(8)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 36(2)
  • 45(7)
  • 50(8)
  • 60(3)
  • 63(1)
  • 65(8)
  • 67(1)
  • 68(1)
  • 69(2)
  • 73(3)
  • 74(1)
  • 76(6)
  • 77(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 82(1)
  • 89(2)
36・45・50・60・63・65・67・68・69・73・74・76・77・80・81・82・89
金具仕上
  • ユニクロメッキ(15)
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車W荷重種別中荷重
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付きSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)イノアック(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLJ型 産業車輌用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
11,900税込13,090特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) ナンシンプレート式 自在車(空気入りタイヤ車)ナンシン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付きSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式自在車S金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪付キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に材質(車輪)ゴムSBR仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車型式自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用材質(車輪)ウレタン形状自在車W型式OHUJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入キャスター 東正車輛空気入キャスター東正車輛(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
産業用に使用される空気入りキャスターです。
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム形状自在車キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車材質(車輪)AILエアレスストッパーなし
ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノユニークタイヤ 自在金具付きヨドノ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪付キャスター 自在 248mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在 248mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番110-9471軸径(Φmm)20車輪幅(mm)76ストッパーなし車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ 自在車付 ヨドノ空気入りタイヤ 自在車付ヨドノ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)ヨドノ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム形状自在荷重種別重荷重型式UHB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)ヨドノ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノプレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車ヨドノ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ空気入りタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ空気入りタイヤ 自在金具付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーなし
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具付ヨドノ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付ヨドノ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付ヨドノ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター