絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 30(4)
  • 32(3)
  • 38(6)
  • 40(17)
  • 50(51)
  • 53(6)
  • 60(9)
  • 65(29)
  • 75(42)
  • 76(7)
  • 80(11)
  • 100(43)
  • 102(3)
  • 120(2)
  • 125(27)
  • 127(3)
  • 130(5)
  • 150(29)
  • 180(2)
  • 200(2)
材質(車輪)
  • 樹脂
  • MCナイロン(340)
  • その他(44)
  • ウレタン(965)
  • エラストマー(185)
  • ゴム(1,259)
  • ナイロン(787)
  • フェノール(64)
  • 鋳物(イモノ)(95)
ストッパー
  • あり(42)
  • なし(96)
取付座(mm)
  • 44×30(2)
  • 46×38(3)
  • 47×47(2)
  • 52×32(2)
  • 59×47(3)
  • 60×60(4)
  • 70×58(3)
  • 70×60(8)
  • 77×67(2)
  • 90×90(4)
  • 100×100(1)
  • 102×102(5)
  • 106×111(2)
  • 108×108(7)
  • 110×78(1)
  • 112×112(3)
  • 114×102(3)
  • 120×120(6)
  • 130×130(6)
  • 140×140(2)
許容荷重(daN)
  • 20(3)
  • 28(3)
  • 39.2(10)
  • 49(12)
  • 58.8(10)
  • 68.6(8)
  • 70(11)
  • 78.4(8)
  • 80(8)
  • 98(4)
  • 100(3)
  • 117.6(3)
  • 120(14)
  • 147(3)
  • 150(16)
  • 160(16)
  • 196(4)
  • 200(5)
  • 220(6)
  • 300(6)
取付高(mm)
  • 54(5)
  • 65(9)
  • 70(7)
  • 85(8)
  • 93(7)
  • 100(7)
  • 106(4)
  • 107(7)
  • 120(4)
  • 123(4)
  • 125(5)
  • 128(5)
  • 132(4)
  • 140(9)
  • 156(5)
  • 168(7)
  • 174(7)
  • 178(4)
  • 190(10)
  • 199(7)
54・65・70・85・93・100・106・107・120・123・125・128・132・140・156・168・174・178・190・199・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(64)
  • 車輪タイプ双輪(46)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 20(2)
  • 21(4)
  • 25(20)
  • 27(10)
  • 28(8)
  • 30(6)
  • 32(17)
  • 35(5)
  • 38(27)
  • 42(15)
  • 45(5)
  • 46(4)
  • 48(3)
  • 50(3)
12・14・15・16・17・18・20・21・25・27・28・30・32・35・38・42・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • その他(2)
  • クロームメッキ(9)
  • ステンレス(11)
  • ユニクロメッキ(23)
  • 三価クロム(7)
  • 三価ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(17)
その他・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハーフェレ(38)
  • ハンマーキャスター(34)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • 金沢車輌(12)
  • 栃木屋(10)
  • SAMSONG(10)
  • イマオコーポレーション(5)
  • エスコ(4)
  • 岡本工機(4)
  • ユーエイキャスター(3)
  • 内村製作所(3)
  • テンテキャスター(3)
  • イノアック(2)
  • 東信製作所(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • ヨドノ(1)
  • ナベヤ(1)
ハーフェレ・ハンマーキャスター・LAMP(スガツネ工業)・金沢車輌・栃木屋・SAMSONG・イマオコーポレーション・エスコ・岡本工機・ユーエイキャスター・内村製作所・テンテキャスター・イノアック・東信製作所・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・ナベヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター LAMP(スガツネ工業)キャスターLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)34ストッパーなし取付け方法プレート取付高H(mm)42プレート長さ(mm)28プレート幅(mm)28色(本体)ブラックアズワン品番64-6789-78車輪径D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応車輪数双輪取付穴ピッチL1(mm)18取付穴ピッチW1(mm)18
サムソン 産業用重荷重キャスター 自在 SAMSONGサムソン 産業用重荷重キャスター 自在SAMSONG
769税込846
1個
当日出荷
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
ストッパーなし
キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP45型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)ユーエイキャスター
139税込153特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車事務所などの屋内オフィス用品材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FA45型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付岡本工機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
299税込329特価
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
130Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌130Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状自在キャスター車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
重荷重用キャスター 栃木屋重荷重用キャスター栃木屋
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等材質(車輪)PA材質SPHC、PA荷重種別重荷重部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 岡本工機小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付岡本工機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスター FPU55型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
スケルトンキャスター(固定車) ユーエイキャスタースケルトンキャスター(固定車)ユーエイキャスター
119税込131
1個
当日出荷
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車仕様プレート式、固定車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 520M ハンマーキャスターキャスター 520Mハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック材質プラスチック取付押し込み取付用
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
449税込494
1個
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック材質プラスチック取付押し込み取付用ストッパーなし耐荷重(kg/個)50
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付ハーフェレ
1,598税込1,758
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)42×42取付平付プレート仕上フード:黒、車輪:黒ストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
9,598税込10,558
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付平付プレート耐荷重(kg/個)約50
130Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌130Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状固定キャスター車輪幅(mm)35金具仕上樹脂穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
100Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】金沢車輌
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスターゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在 SAMSONGプレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在SAMSONG
499税込549
1個
当日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。
用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
超重量用トラック型 栃木屋超重量用トラック型栃木屋
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等材質(車輪)PA材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型)栃木屋
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター T50・T75型 岡本工機双輪キャスター T50・T75型岡本工機
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)アセタール(POM)材質(本体)アルミ合金ガイカスト本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤキャスター付フットジャッキCFJ型ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車75mm ハンマーキャスターSシリーズオールステンレス固定フェノール車75mmハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車50mm ハンマーキャスターSシリーズオールステンレス固定フェノール車50mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 320SRP ハンマーキャスターキャスター 320SRPハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
プレート式キャスター