重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
プレート式キャスター の新着商品
ページ: 1/ 3