絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(7)
  • 日機(2)
  • HASEGAWA(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(7)
  • 設置場所屋外(7)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
防水性能
  • 防浸(1)
防浸
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
10~20未満・20~30未満
芯数
  • 2芯
  • 2芯・3芯兼用(1)
  • 3芯(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(2)
K形アイランプホルダ 岩崎電気K形アイランプホルダ岩崎電気
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
S形アイ ランプホルダ 岩崎電気S形アイ ランプホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
防水型LEDリニアライト AC100V 日機防水型LEDリニアライト AC100V日機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
LWK-15専用 ACアダプター ハタヤリミテッドLWK-15専用 ACアダプターハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LWK-15専用のACアダプターです。
トラスコ品番754-7684適合機種ケイ・ライトプラス用質量(g)140芯数2
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0972
アイ ランプホルダ 岩崎電気アイ ランプホルダ岩崎電気
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
使用場所屋外・屋内用材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
ランプホルダ(投光器) 岩崎電気ランプホルダ(投光器)岩崎電気(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アイ ランプホルダ 岩崎電気アイ ランプホルダ岩崎電気
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
使用場所屋外・屋内用材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.4タイプフランジ口金E39芯数2適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
K形アイ ランプホルダ 岩崎電気K形アイ ランプホルダ岩崎電気
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GK4質量(g)530口金E26芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
アイ ランプホルダ 岩崎電気アイ ランプホルダ岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
使用場所屋外・屋内用材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA分岐ケーブル ESTシリーズHASEGAWA
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクターHASEGAWA
26,980税込29,678
1本
当日出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
長さ(m)25間隔(m)5分岐回路数5コネクタ125V-15A2PE
投光器部品・オプション