絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(3)
  • 1(15)
  • 1.5(4)
  • 2(18)
  • 3(20)
  • 4(12)
  • 5(22)
  • 6(3)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 25(1)
寸法(mm)
  • 300×300
  • 50×50(31)
  • 100×100(60)
  • 100×130(2)
  • 130×195(2)
  • 195×195(11)
  • 200×200(21)
  • 200×300(2)
  • 213×296(2)
  • 300×450(4)
  • 300×1000(2)
  • 400×550(27)
  • 450×600(6)
  • 495×495(18)
  • 495×1000(17)
  • 500×500(38)
  • 500×1000(3)
  • 600×1200(2)
  • 995×1000(17)
  • 1000×1000(35)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(21)
  • tantore(5)
  • 三和化工(4)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • フロン工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • ニチアス(1)
  • アラム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(15)
1.5(4)
2(18)
3(20)
4(12)
5(22)
6(3)
9(3)
10(4)
12(3)
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フッ素樹脂シート(PTFE) アラムフッ素樹脂シート(PTFE)アラム(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
シリコンゴムシート ノーブランドシリコンゴムシートノーブランド(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から21日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400) 三和化工独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400)三和化工
799税込879
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。
材質PEグレー熱伝導率(W/mk)0.043(at0℃)発泡倍率(目安)14倍伸び100%
樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン樹脂サンプルプレート ABS・黒アズワン
3,730税込4,103
1袋(3枚)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・黒
樹脂サンプルプレート PEEK アズワン樹脂サンプルプレート PEEKアズワン(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PEEK厚さ(mm)5
ナフロン (R) シート PTFE ニチアスナフロン (R) シート PTFEニチアス
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から10日以内出荷
材質PTFE(ナフロン(R))耐熱温度(℃)250
ポリプロピレン製フィルター板 アズワンポリプロピレン製フィルター板アズワン(1件のレビュー)
6,090税込6,699
1枚
当日出荷から43日以内出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質ポリプロピレン
樹脂サンプルプレート POM・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート POM・ナチュラルアズワン
9,598税込10,558
1袋(3枚)
5日以内出荷
材質POM・ナチュラル
樹脂サンプルプレート PMMA アズワン樹脂サンプルプレート PMMAアズワン
3,530税込3,883
1袋(3枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質PMMA
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
3,490税込3,839
1袋(3枚)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート PP・ナチュラルアズワン
3,180税込3,498
1袋(3枚)
当日出荷から7日以内出荷
材質PP・ナチュラル
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し 三和化工導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し三和化工
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレーアズワン
2,590税込2,849
1袋(3枚)
当日出荷から7日以内出荷
PTFEシート F-8035シリーズ フロン工業PTFEシート F-8035シリーズフロン工業
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から63日以内出荷
PTFE素材板です。
樹脂サンプルプレート フェノール樹脂・褐色 アズワン樹脂サンプルプレート フェノール樹脂・褐色アズワン
6,298税込6,928
1袋(3枚)
5日以内出荷
材質フェノール樹脂・褐色
シリコン板 TGK(東京硝子器械)シリコン板TGK(東京硝子器械)
1,911税込2,102
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50°使用温度範囲(℃)-60~200
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400 三和化工独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400三和化工
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。
材質PEグレー熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043発泡倍率目安:14倍伸び1
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り 三和化工導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り三和化工
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
硬質ポリエチレン製フィルター板 アズワン硬質ポリエチレン製フィルター板アズワン
10,900税込11,990
1枚
当日出荷から22日以内出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質硬質ポリエチレン穴径(μm)20
樹脂サンプルプレート PA・青 アズワン樹脂サンプルプレート PA・青アズワン
32,980税込36,278
1袋(3枚)
5日以内出荷
材質PA・青厚さ(mm)5
PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ tantorePTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズtantore
58,980税込64,878
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFEメッシュ100線径(μm)160開口率(%)13.7目開き(μm)94
PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ tantorePTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズtantore
57,980税込63,778
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFEメッシュ80線径(μm)160開口率(%)24.7目開き(μm)158
PTFEメッシュ 目開き263μm #60-シリーズ tantorePTFEメッシュ 目開き263μm #60-シリーズtantore
53,980税込59,378
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFEメッシュ60線径(μm)160開口率(%)38.7目開き(μm)263
PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ tantorePTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズtantore
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFEメッシュ40線径(μm)200開口率(%)46.9目開き(μm)435
PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ tantorePTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズtantore
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFEメッシュ30線径(μm)200開口率(%)58.3目開き(μm)647
PEEKシート コクゴPEEKシートコクゴ
269,800税込296,780
1枚
7日以内出荷
熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
PEIシート コクゴPEIシートコクゴ
149,800税込164,780
1枚
7日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。
ネオフロンシート F-8037シリーズ フロン工業ネオフロンシート F-8037シリーズフロン工業
169,800税込186,780
1枚
33日以内出荷
CTFE製のシートです。半透明になります。
樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン樹脂サンプルプレート PC・透明アズワン
3,360税込3,696
1袋(3枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PC・透明寸法(mm)□300
樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート PE・ナチュラルアズワン
5,168税込5,685
1袋(3枚)
当日出荷から7日以内出荷
材質PE・ナチュラル
ウレタン板 アズワンウレタン板アズワン
1,998税込2,198
1枚
10日以内出荷から17日以内出荷
マイカ強化ポリ四フッ化エチレン板 アズワンマイカ強化ポリ四フッ化エチレン板アズワン
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法(mm)300×300
ポリアミドイミド板 アズワンポリアミドイミド板アズワン
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ポリエーテルイミド板 アズワンポリエーテルイミド板アズワン
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
軟質ポリエチレン製フィルター板 アズワン軟質ポリエチレン製フィルター板アズワン
5,298税込5,828
1枚
24日以内出荷から33日以内出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質軟質ポリエチレン
塩化ビニル製フィルター板 アズワン塩化ビニル製フィルター板アズワン
10,980税込12,078
1枚
24日以内出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質塩化ビニル寸法(mm)300×300穴径(μm)100
アクリル製フィルター板 アズワンアクリル製フィルター板アズワン
9,890税込10,879
1枚
24日以内出荷
プラスチック多孔質フィルター板
材質アクリル穴径(μm)40
PTFE パンチングシート TGK(東京硝子器械)PTFE パンチングシートTGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1枚
6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
実験研究用樹脂板