ナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
TOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズニチアス17日以内出荷
耐熱性に優れたゾノトライト系けい酸カルシウムを主原料とし、特殊補強繊維を配合した高耐熱高断熱の断熱板です。耐熱性、断熱性に優れる。高温での寸法安定性に優れる。優れた切削加工性。溶融アルミに濡れにくい。用途:レードル・ファーネス用、製鉄機械向け断熱板、製糸機械向け断熱板、溶融アルミ用断熱材
仕様●かさ密度:840(kg/3)●デュロ硬さ:64最高使用温度(℃)1000
PFAシートニチアス12日以内出荷から62日以内出荷
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります