黒鉛平板 グラファイト板 CIP材アズワン(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズアズワン当日出荷から6日以内出荷
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
黒鉛平板 GRPシリーズアズワン翌々日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
αゲルテープ GTシリーズアズワン当日出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
親水処理ポリエステルフィルムアズワン当日出荷
親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
PPSフィルムアズワン当日出荷
厚さ(μm)100材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(mm)1000×680アズワン品番3-8899-13
αゲルチップ GCシリーズアズワン当日出荷
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質θ-5比重1.05硬度55(JIS K2207)使用温度範囲(℃)-40~+100
接着剤転写テープアズワン欠品中
各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります