絞り込み
角寸法(mm)
  • 10×10
  • 5×5(5)
  • 8×8(7)
  • 10×3(4)
  • 10×5(6)
  • 10×6(5)
  • 10×7(4)
  • 10×8(5)
  • 12×12(5)
  • 15×5(5)
  • 15×10(7)
  • 15×15(5)
  • 20×5(4)
  • 20×6(4)
  • 20×7(4)
  • 20×8(4)
  • 20×10(6)
  • 20×15(4)
  • 30×5(4)
  • 30×10(5)
形状
  • カマボコ型(1)
  • 丸型(1)
  • 角型(7)
長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 30(1)
ブランド
  • アズワン(5)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • タイガースポリマー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角寸法(mm)から絞り込む
8×8(7)
10×5(6)
10×8(5)
10×10
12×12(5)
15×5(5)
15×10(7)
15×15(5)
20×10(6)
30×10(5)
角寸法(mm)をもっと見る
シリコーンゴム角紐 タイガースポリマーシリコーンゴム角紐タイガースポリマー(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から22日以内出荷
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
ネオプレンスポンジ紐 角 アズワンネオプレンスポンジ紐 角アズワン(2件のレビュー)
376税込414
1本
当日出荷から13日以内出荷
形状角型材質ネオプレンゴム長さ(m)1硬度20±5°
シリコーンスポンジ紐角 アズワンシリコーンスポンジ紐角アズワン(1件のレビュー)
1,049税込1,154特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(m)1タイプ
シリコンスポンジひも 角型 コクゴシリコンスポンジひも 角型コクゴ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
クロロプレンゴム紐 アズワンクロロプレンゴム紐アズワン(2件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも カマボコ型TGK(東京硝子器械)
979税込1,077
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
フッ素ゴムスポンジ紐 角 アズワンフッ素ゴムスポンジ紐 角アズワン
8,710税込9,581
1本(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質フッ素ゴム形状(断面)角硬度35°±5°定尺(m)50m
フッ素ゴムスポンジ角紐 コクゴフッ素ゴムスポンジ角紐コクゴ
15,980税込17,578
1本(1m)ほか
5日以内出荷
シリコンスポンジひも TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひもTGK(東京硝子器械)
1,030税込1,133
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
フッ素ゴムスポンジ紐 丸 アズワンフッ素ゴムスポンジ紐 丸アズワン
7,098税込7,808
1本(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質フッ素ゴム形状(断面)丸硬度35°±5°定尺(m)50m
実験研究用ゴムスポンジ紐