絞り込み
  • 色レッド
  • 色その他(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(8)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラウン(17)
  • 色ブラック(33)
  • 色ブルー(10)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(6)
  • 色柄物(2)
全長(cm)
  • 65~93(1)
  • 67~88(1)
  • 74~95(1)
  • 81(1)
  • 81.5(2)
  • 87(1)
  • 90(1)
  • 93(2)
  • 96(1)
ブランド
  • フジホーム(5)
  • マキテック(4)
  • ケイホスピア(2)
  • ユーバ産業(2)
  • 島製作所(1)
  • 幸和製作所(1)
  • シナノ(1)
  • クリスタル産業(1)
  • ichigo ichie(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助グリップ付きアルミ4点支柱杖 マキテック補助グリップ付きアルミ4点支柱杖マキテック
6,998税込6,998非課税商品
1本
翌々日出荷
杖を支えにして立ち上がれる優れもの
用途イスからの立ち上が時に補助グリップを使用して立ち上がり補助を補助します材質支柱(アルミ)、脚部フレーム(スチール)、グリップ(PVC)、補助グリップ(ナイロン)、ストラップ(ナイロン)質量(g)約930径(Φmm)杖先ゴム:13(TG-13BK)長さ(cm)64~81.5 8段階調節(2.5cm間隔)寸法(cm)脚:15×21関連資料(2.19MB)
アルミ製4点支柱杖 マキテックアルミ製4点支柱杖マキテック
4,798税込4,798非課税商品
1本
翌々日出荷
ストラップ付の4点支柱杖
用途ご自宅内の歩行補助に使用付属品ストラップ付適合先ゴム:TG-13BK材質本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン質量(g)約820表面処理アルマイト寸法(cm)脚:15×21高さ(cm)約64~81.5 8段階関連資料(0.61MB)
四点杖補助グリップ付 フジホーム四点杖補助グリップ付フジホーム(1件のレビュー)
7,198税込7,198非課税商品
1本
5日以内出荷
使わない時はバネの力で戻る立ち上がり補助グリップ付き。4点杖を使った立ち上がりが楽になります。女性向けの花柄と、男女兼用の木目柄。
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂、補助グリップ:ナイロン質量(g)約680寸法(cm)長さ64~81.5(8段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅15×奥行22適合ゴムチップ内径(mm)16
四点前後可動固定式2ウェイステッキ ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキユーバ産業
14,980税込14,980非課税商品
1本
4日以内出荷
斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム質量(g)470内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5グリップ部(mm)125支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190高さ調節12段階脚(mm)96
やわらGELグリップ4点杖 TYPE-U シナノやわらGELグリップ4点杖 TYPE-Uシナノ
22,980税込22,980非課税商品
1本
5日以内出荷
オフセットネックと新型GELグリップでしっかり握れる。握りやすい軽い高強度安定感スタイリッシュ。2重パイプ状態で強度UP。グラスファイバー配合の強化樹脂でできた脚部。
付属品ストラップ材質シャフト:耐食アルミ、脚部:GF強化ナイロン樹脂、グリップ:PP+エラストマー、ネック:スチール寸法(mm)ベース部:12.4×10.5質量(g)520長さ(cm)70~90(9段階/2.5)、グリップ:11.5パイプ径(Φmm)上部:20、下部:18
楽スマ スリーベースMAX レッド ケイホスピア楽スマ スリーベースMAX レッドケイホスピア
23,980税込23,980非課税商品
1本
5日以内出荷
小柄な方から大柄な方まで幅広い層でご利用可能
材質アルミ合金芯材:カルプPP樹脂外:エラストマー寸法(mm)杖先ゴム:内径16/底径29レッド質量(g)480下径(Φmm)18上径(Φmm)20長さ(cm)74~95適応身長(cm)142~184
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤 ユーバ産業四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤ユーバ産業
14,980税込14,980非課税商品
1本
9日以内出荷
前後15°の可動⇔固定と切り替えできる
仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム小花柄 赤長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
もっちートリプル ichigo ichieもっちートリプルichigo ichie
11,980税込11,980非課税商品
1本(1本)
翌々日出荷
もちもち触感のやわらかグリップと杖先のサスペンション機能で手のひらにやさしい杖です。
材質支柱(アルミ)、握り部(シリコン/ABS)、3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)直径(Φmm)【杖】支柱上部:19、支柱下部:16質量(g)約450長さ(cm)73.5~96 ※10段階調節(2.5間隔)寸法(cm)グリップ幅 約13 グリップ厚さ 約3.3適応身長(cm)目安:142~188
オールアルミ4点杖/リーフワイン/- フジホームオールアルミ4点杖/リーフワイン/-フジホーム
9,898税込9,898非課税商品
1本
7日以内出荷
リーフワイン
かるがもファムⅡ 4点DX/リーフワイン/- フジホームかるがもファムⅡ 4点DX/リーフワイン/-フジホーム
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
リーフワイン
機能型クォードケイン クリスタル産業機能型クォードケインクリスタル産業
10,980税込10,980非課税商品
1本
7日以内出荷
大型クリップは握った力を分散し、低重心で脚部も広く安定します。
アルミ4点杖 WBシリーズ フジホームアルミ4点杖 WBシリーズフジホーム
9,398税込9,398非課税商品
1本
3日以内出荷
ベース部もアルミ、軽量で負担軽減!手に優しいソフトグリップ採用!
材質グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【脚部】16.0×22.0×8.0
四点可動式オン・オフさん 島製作所四点可動式オン・オフさん島製作所
17,980税込17,980非課税商品
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
使用に応じて可動・固定の切り替えが可能。支柱が前後に可動して路面に設置しやすい四点式になります。四点できちんと接地し、坂道などでも使用可能です。握り心地の良いグリップカバーとクッション仕様。
材質本体・グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、グリップカバー:TPE、ゴムキャップ:TPR(合成ゴム)質量(g)約430ケース入数6寸法(cm)長さ約63.5~89(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.3、ベース部:幅10×奥行10適合ゴムチップ内径(mm)15
かるがも4ポイントステッキ フジホームかるがも4ポイントステッキフジホーム
14,980税込14,980非課税商品
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
先端が可動し、濡れた路面や傾斜面でもすべりにくく安定します。 手を離しても倒れず、自立します。
全長(mm)710~930材質(本体)ジュラルミン質量(g)570本体寸法(mm)110×110材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー材質(支柱)アルミ
テイコブ アルミ製4点杖 幸和製作所テイコブ アルミ製4点杖幸和製作所
8,598税込8,598非課税商品
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
4点でしっかり支え、右手・左手の両方で利用できる4点杖です。
材質アルミニウム合金質量(g)590寸法(cm)65.5~88(10ポジション)太さ(mm)上部:22、下部:19
アルミ製4点支柱杖 50シリーズ マキテックアルミ製4点支柱杖 50シリーズマキテック
5,998税込5,998非課税商品
1本
翌々日出荷
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870質量(g)600ピッチ(mm)25(10段階)ゴム足Φ13mm主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC脚(mm)190×160
グリップ付4点支柱杖 AQS-10シリーズ マキテックグリップ付4点支柱杖 AQS-10シリーズマキテック
7,998税込7,998非課税商品
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。
材質支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン質量(g)約930長さ(cm)64~81(8段階2.5cm間隔)寸法(Φmm)【杖先ゴム】13脚寸法(mm)150×210
楽スマスリーベース 超軽量3面式多点杖 ケイホスピア楽スマスリーベース 超軽量3面式多点杖ケイホスピア
19,980税込19,980非課税商品
1本
5日以内出荷
重さ僅か320グラムの3面接地多点杖。手を放しても杖は自立します。グリップ、シャフトから先ゴムにいたるまで全て日本製です。軽さの秘密はグリップと台座部分に超軽量な新素材カルプPPを使用している事。軽いだけでは無く硬くて丈夫です。使い易さの気遣い満載。グリップ上部は幅広な平面にし、手の平に掛かる荷重を分散します。また指が掛かるシャフトとの接続部分を細くする事により長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくいスリムネック構造に致しました。接地面の最大幅が11.5センチの超コンパクト設計だから手狭な空間でも大活躍。またスタイリッシュなデザインだから室内用としては勿論、お出かけにも最適です。一般的な多点杖が4点式なのに対し本品は3面式、点では無く面で支えるから接地面積アップ。歩行時のグリップ力、安定感を格段に向上させました。8段階の長さ調節機能付きで身長128センチ~170センチの幅広い方に対応できます。SG試験合格品
材質グリップ:カルプPP、エラストマー・シャフト:アルミ合金・台座:カルプPP・杖先ゴム:合成ゴム質量(g)320長さ(cm)67~88適応身長(cm)128~170RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径(上/下)(Φmm)19/17
多点杖