絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- CoolHeat(95)
- KVK(10)
- RS PRO(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- TBC(タブチ)(1)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(3)
- エアロフレックス(5)
- エスコ(4)
- オンダ製作所(15)
- カクダイ(9)
- ニチアス(1)
- ネグロス電工(1)
- ヤガミ(47)
- ユニット(34)
- 因幡電工(2)
- 未来工業(9)
- 東尾メック(1)
エコロジープロダクト

エアロフレックスシート
エアロフレックス¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)
エアロフレックス(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロボンド チューブ
ヤガミ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。使用温度(℃)-29~90
直管用クールヒートジャケット
CoolHeat¥6,390~税込¥7,029~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
フランジ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥7,798~税込¥8,578~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合フランジ圧力10K
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用
ヤガミ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥11,980~税込¥13,178~1個22日以内出荷平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
グローブバルブ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ圧力10K
エアロテープ
ヤガミ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。使用温度範囲(℃)-29~80構造独立気泡密度(g/cm3)0.12熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外兼用防火性能不燃性
エアロボンド 缶入り
ヤガミ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。使用温度(℃)-29~90
保温ジャケット 直管用
ヤガミ¥6,998~税込¥7,698~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別直管用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用
ヤガミ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
冷媒管保温材ストリッパー
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20
シリンダーヒートジャケット固定ベルト
CoolHeat¥3,298~税込¥3,628~1本22日以内出荷本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。用途平面型シリンダーヒートジャケット用固定ベルトです。幅(mm)25
ゲートバルブ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合ゲートバルブ圧力10K
三方管用クールヒートジャケット
CoolHeat¥7,050~税込¥7,755~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ断熱材高密度ガラスマット
エルボ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥7,050~税込¥7,755~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温材質内外装:シリコンガラスクロス厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K固定タイプマジックファスナー、ガラス糸耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(屋内用)断熱材高密度ガラスマット
継手用10mm保温材 チーズ
オンダ製作所¥299~税込¥329~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
継手用10mm保温材 エルボ
オンダ製作所¥269~税込¥296~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット
CoolHeat¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象直管断熱材高密度ガラスマット
Yストレーナ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ圧力10K
グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット
CoolHeat¥7,298~税込¥8,028~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象グローブバルブ(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
保温ジャケット エルボ用
ヤガミ¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別エルボ用長さ(mm)100×100材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
シリンダーヒートジャケット用固定ベルト
CoolHeat¥3,098税込¥3,4081本25日以内出荷シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×1000mmアズワン品番65-9229-41
減圧バルブ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥15,980~税込¥17,578~1個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合減圧バルブ圧力10K
プロテープ
ヤガミ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷プロテープはエアロフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強するEPDM の粘着テープです。 繋ぎ目からの熱ロスを防ぎます。品番1071790テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25使用温度(℃)-29~80テープ厚さ(mm)0.6
継手用5mm保温材 エルボ
オンダ製作所¥239~税込¥263~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。