絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 8(2)
  • 8.4(4)
外径(Φmm)
  • 17
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 12(7)
  • 12.5(7)
  • 13(7)
  • 16(11)
  • 18(7)
  • 21(8)
  • 22(11)
  • 24(8)
  • 25(11)
  • 28(15)
  • 30(8)
  • 32(6)
  • 35(13)
  • 38(8)
  • 40(13)
  • 45(13)
  • 50(15)
厚さ(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.6(4)
  • 3(3)
  • 5(1)
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.4(1)
8(2)
8.4(4)
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
551税込606
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
109税込120
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
M 6 平ワッシャー エスコM 6 平ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)TRUSCO
799税込879
1パック(80個)
当日出荷
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメットSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
6,098税込6,708
1箱(1000個)
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
39,980税込43,978
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
69,980税込76,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,598税込5,058
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
679税込747
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応

クランピングワッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

平ワッシャー